エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
二重天井への引き込み等に使用します。
付属の釘1本で固定できます。(打設後、釘は簡単に外せます。)
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です!
仕様スクリュー釘付
管相互の接続に使用します。
寸法a(mm)(最小値)1.5
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。
通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く)
カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
CD単層波付管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
適合規格PSE
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABS
色オレンジ
材質(ストッパー)PC
管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
●コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。●付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。●トロ防止シール付です。
材質仮枠カップリング用ストッパー:PVC、カップリング(本体):ABS他
種類CD管用(コンパクトタイプ/Gタイプ)
規格JIS C8412
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
トロ防止シール付です。
差し込むだけのワンタッチ型。
(カップリング部がGタイプ)
材質仮枠カップリング(本体):PVC、カップリング(本体):ABS
種類CD管用(Gタイプ)
寸法L(mm)93.5
寸法H(mm)110
寸法D(Φmm)64.5
寸法h(mm)29
適合管CD単層波付管36
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
寸法L(mm)88
寸法H(mm)93
寸法D(Φmm)44
適合管CD単層波付管28
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
コンクリート打ち継ぎ箇所等のCD管とPF管相互の接続に使用します。
付属の釘を打ち込むだけで固定できるコンパクトタイプです。
トロ防止シール付です。
ウルトラ治具を利用し、型枠に管を固定するのに使用します。
両面テープで固定するPC工法用エンドカップリングです。
エンドカバーとカップリングがドッキング!コンクリート打設後の接続が簡単になりました。
接続も解除も一発でOK!
トロ防止シール付です。
底面にネームシール等が貼れます。
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。