空調・電設資材 :「pf16 ボックス」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)



1個
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)




サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格(PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数)- 適合規格(PS)E 仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整合器取り付けスペースが広く、配線がラクです。 軽量間柱にも取り付けOK 3ヶ用には管サイズ14・16を接続できる変換アダプタが付いています。
付属品14・16変換アダプタ2個付
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
1個
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボックスの背中合わせもできます。 磁石を取り付ければビックス穴をホルソーで簡単にあけれます。
深さ(mm)28
1個ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品アルミ箔付 深さ(mm)36 適合仕切板上下仕切用:1M左右仕切用:5M
1セット(10個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20個)ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話・TV・インターホン・チャイム等の配管用の端末、中継ボックスに使用します。 受け口のツメにより差し込むだけで、ガッチリ接続できます。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
適合管TLフレキ(14・16)、PF単層波付管(14)
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。
種別1ヶ用 適合大角形用 適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22) 適合規格(PS)E
1箱(20個)
5,698 税込6,268
当日出荷

付属品タッピンねじ付、アルミ箔付 深さ(mm)36 適合仕切板上下仕切用:-左右仕切用:2M付
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送り配管による感知器等の取り付けに使用します。 通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線し易い形状です。 本体にM4ナット(66.7ピッチ)が圧入されているので、引掛けローゼットを介して照明器具等(天井直付け器具以外)の吊り下げが行えます。 コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。 PF管用は付属の変換アダプタを使用して16サイズの管を配管できます。 Gタイプだから管の接続解除も一発でOK! トロ防止シール付きです。 スクリュー釘を打ち込むだけで固定できます。
1セット(10個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。
付属品14・16変換アダプタ2個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
559 税込615
翌々日出荷

波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)60 適合壁厚(mm)2~48 適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。 添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。 CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。 封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。 ミルキーホワイト 適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
659 税込725
当日出荷

横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2 付属品タッピンねじ付 適合規格(PS)E
1個ほか
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス穴をホルソーであける新工法にそのまま使用できるスライドボックスです (穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています) タッピンねじ・アルミ箔・新工法用磁石付(1点探知) PF22まで直接配管できる兼用ノック
種類1ヶ用 適合仕切板上下仕切り用/1M左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数)TLフレキ16・22/2CD管16・22/2PF管14・16・22/2 差し込みノック接続管(本数)-
1パック(100個)
9,798 税込10,778
当日出荷

1個ほか
749 税込824
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
239 税込263
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ22の波付管(CD・PF・TLフレキ)が4本並べて配管できます。※変換アダプタ(4組付)によりサイズ14・16の波付管も配管できます。 ブランク部分があるので、配線スペースが広くLANケーブル等の配線も容易です。 軽量間仕切り台座を使用し、軽量間柱にも取り付けられます。
付属品仕切板(53M)付、14・16変換アダプタ4個付 適合管CD、PF単層波付管(14・16・22)・TLフレキ(14・16・22)
1個
769 税込846
翌々日出荷

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。 ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。 スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。 Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。 2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格JIS C8435
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個ほか
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付きです。 ボックス内にコネクタが出ていませんから、広く使えます。 フタはビスをゆるめるだけで取り外せます。 ハブ(受け口)内側にトロ防止ノック付き!
材質耐衝撃性樹脂(HI) グレー 種類PF管16(4方出)(MFは除く) ノックアウト側面ノック:22(25)×4、上面ノック:22(25)×2、16(19)×1
1個
499 税込549
翌々日出荷

付属品フェノバボード付(厚さ15mm)、アルミ箔付・磁石付・タッピンねじ付 深さ(mm)36 熱伝導率(W/mk)0.019
1個ほか
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります