空調・電設資材 :「ve管 キャップ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
VE管内へのゴミ等異物侵入防止、端末の保護に使用します。
カラーエフが取り付けられる、通し穴付です。
植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。
用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220315
バイオマス配合率(%)【バイオマス】20
●PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。
種類PF管用
色ベージュ
VE管に接着剤を塗ってはめるだけのエントランスキャップです。電線を穴に通す必要もネジ締めも要りません。
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C3602
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
適合管VE100
寸法B(mm)261
寸法l(mm)123
寸法H(mm)181
寸法D(Φmm)126
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ミルキーホワイト
配線がラクな引出口分割タイプです。
色ベージュ
規格JIS C8432
高さ15mmの薄型なので仕上がりスッキリ!VE管、鋼管、PF管等の固定など多用途に使用できる短尺支持部材です。
豊富な付属品と組み合わせることにより、様々な箇所に様々な部材を取り付けることができます。
使用頻度の高い100mm~ 500mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、手間要らずです。
中心に八角穴が付いており、市販のΦ14丸穴用固定具が取り付きます。
上面が平らなので管を固定しても変形しにくくなっています。
内面にローレット加工が施してあり、ダクトクリップ等を取り付けても滑りません。
材質樹脂製
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
キャップ、ロックナットを外し、コネクタを直接取り付けられ、VE管、PF管による露出配管ができます。
スポットライト等の取り付けに最適です。
1~4方出露出配管可能
適合コネクタ外径(Φmm)14、16、22(穴:Φ26.5)
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
地中梁の厚みに合わせて長さ調整ができます。
ミラレックス(F)やカクフレキ、VE管との接続が容易です。
地下からの水浸入を防ぐ、つば付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
※サイズ50、 80、 100
免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。
制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。
擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。
カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。
埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。
地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。
オール樹脂製ですから、錆が発生しません。
養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ
種類1・2方出兼用
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ
色グレー
種類1・2方出兼用
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コ
色ブラック
種類1方出
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。