空調・電設資材 :「循環ファン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロ・コーポレーションシーリングファンライト 10畳用
圧迫感のない薄型設計となっています。工事不要で取付が簡単です。 お部屋を明るく照らしながら、空気を効率よく循環させることができます。 ライトだけ作動、ファンだけ作動、同時に作動、これらすべて可能です。 調光は10段階あり、シーンにあわせてお好みの光色が選べます。 風速も4段階で調整可能です。 タイマー機能もついていますので、就寝時にも利用可能です。
用途室内のライトに。空調に。 仕様器具光束:LED(全灯時)35W、常夜灯点灯時1W、ファン風量最大時10W 付属品リモコン、リモコンホルダー、ネジ×3、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 本体寸法(mm)約Φ550×200 色温度(K)3000~5000 保証期間お買い上げ日より1年 光源色昼光色/温白色/電球色/常夜灯 光束(Lm)最大4500 明るさ(Lm)4500 演色指数(Ra)>80 調光の可否 適用畳数~10畳 調色の可否
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります