絞り込み
ブランド
- オンスクエア
- モノタロウ(69)
- CEJN(セイン)(582)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(993)
- JEFCOM(ジェフコム)(892)
- ODELIC(オーデリック)(1,935)
- Panasonic(パナソニック)(15,528)
- イチネンTASCO(1,380)
- エスコ(1,439)
- オーム電機(1,057)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,388)
- ネグロス電工(2,025)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,640)
- 岩崎電気(1,442)
- 日動工業(522)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,381)
- ブランドをもっと見る
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)
オンスクエア(22件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!。設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!。灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!。はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!。直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!。ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
OnLord(オンロード) OL-405 センサーライト取付用マグネットフック 2個入
オンスクエア(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷オンスクエア OL-300シリーズセンサーライトの取付に最適!。マグネット式で穴を開けずに取付!。耐久性に優れた、メッキ&ステンレス仕様。マグネットフックなら簡単に脱着可能!必要な時だけ設置!。センサーライトの他にもフック穴のある製品に取付可能です。材質本体:スチール、ネジ:ステンレス直径(Φmm)20
OnLord(オンロード) OL-306B ソーラー充電式 センサーフラッシュ警告灯(御庭番)
オンスクエア(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策にセット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)色ブラック質量(g)約180電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数前面30灯+側面21灯点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
OnLord(オンロード) OL-337WH ソーラー脱着式センサーライト「ライトる」
オンスクエア¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷移動できる玄関灯ライトがあったら!という声から生まれたウォールライト&ハンディーライト!普段は太陽光で充電できるセンサーライトがライト部分を取り外すことで持ち運べるハンディーライトに!デザインにもこだわった、おしゃれなソーラー脱着式センサーライト! 普段は太陽光充電の明るい玄関灯がライト部分を取り外せば適度な明るさのハンディーライトに!庭キャンプ、軽作業、犬の散歩など、ちょっと明かりが欲しい時に、サッと取り外してパッと点灯!いつも決まった場所にライトがあるから、災害時や非常時でも慌てて懐中電灯を探す必要なし!電源不要!充電はソーラー部にセットするだけ!太陽の光に近い昼白色でメーカー初の800lmを実現! 1.壁付けのセンサーウォールライト時には最大800ルーメンで発光。2.壁付け時は高級感のあるフェイドイン・フェイドアウト点灯。3.点灯モードは微灯・消灯・常灯の3種類で優しい暖色系の灯り。4.取り外したハンディーライト時には最大200ルーメンで発光。5.ハンディーライトは、100ルーメンと200ルーメンの強弱切り替えが可能。6.ハンディーライト部分をソーラー充電部にセットしておけば、いつでも昼間の太陽光で自動的に充電。7.現在使用しているモードを色で判別できる新機能搭載。8.明暗センサーと人感センサーで人を検知すると自動で強力発光。9.斜めに置いたり吊下げても使える便利なリングスタンド付。10.IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!! <ウォールライト(※フェイドイン・フェイドアウト発光)> 微灯モード:周囲が暗くなると50lmの明るさで発光し、人を検知すると1000lmで発光し10秒後50lmの明るさに戻ります。 消灯モード:周囲が暗くなっても発光せず、人を検知すると1000lmで発光し10秒後に消灯します。 常灯モード:周囲が暗くなると200lmで発光し約6時間後に消灯します。※センサーは作動しません。 <ハンディライト> 弱:100lmの明るさで発光 強:200lmの明るさで発光 <モード表示(※モードをセンサーレンズの色でお知らせ)> 赤:微灯モード/緑:消灯モード/橙:常灯モード <バッテリー容量表示(※バッテリー容量をセンサーレンズの色でお知らせ)> 緑:約70%以上/橙:約30~70%/赤:約30%以下 フル充電から点灯回数約300回!人感センサーにより人を検知すると強力発光!初めてでも安心!配線不要で簡単設置! ※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、リングスタンド、日本語取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約270電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×72×225保護等級IP65相当(※完全防水ではありません)色温度(K)4000保証期間製品到着後1年間センサー感知方式人感設置方式ねじ止め設置場所玄関動作温度(℃)0~45灯数20灯点灯時間ハンディ―ライト時:最長約6~8時間連続発光(※満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料