ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンドPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1セット(50本)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5色白高さ(mm)28.4
Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー)PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~
1箱(20本)
20日以内出荷
カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
用途電線、ワイヤ、などの保護。材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830色ライトグレー長さ(m)1.83
G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバーPANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
G、F、FS、D型ダクト用カバーです。滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
用途メーカーG、F、FS、D型ダクト用カバー。トラスコ品番731-1788材質PVC(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)17.5色ライトグレー
かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。
最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186色黒質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
有圧換気扇Panasonic(パナソニック)税込¥21,978~¥19,980~
プラフレキCD古河電工(古河電気工業)税込¥3,188~¥2,898~
溶存酸素計A-Gas Japan(旧:FUSO)税込¥40,678~¥36,980~