絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,986)
  • 三菱電機(9,925)
  • ネグロス電工(1,963)
  • ODELIC(オーデリック)(1,874)
  • 東芝ライテック(1,375)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,309)
  • 岩崎電気(1,066)
  • オーム電機(1,051)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(929)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(825)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白 PANDUIT(パンドウイット)

    Gタイプ配線ダクト(PVC製 鉛フリー) 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    119,800税込131,780
    1箱(20本)
    20日以内出荷
    カバーと側壁が面一構造になっているので、電線の収容力に優れています。2ヶ所の切り込みラインが入っているので、工具を使わずに手で簡単に側片を折り取れます。
    用途電線、ワイヤ、などの保護に。仕様適合カバー:C3WH6トラスコ品番167-6158材質PVC製(鉛フリー)長さ(mm)1830幅(mm)83.1厚さ(mm)1.5高さ(mm)28.4
  • ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6 PANDUIT(パンドウイット)

    ダクトカバー G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用カバー(PVC製 鉛フリー) 白 C3WH6

    PANDUIT(パンドウイット)
    52,980税込58,278
    1箱(20本)
    20日以内出荷
    G・F・FS・Dタイプ配線ダクト用のカバーです。カバーに滑り止めが付いているため、縦方向への取り付け、または振動のある場所でもカバーが脱落しません。
    用途配線ダクトのカバーに。トラスコ品番167-6238材質PVC製、鉛フリー長さ(mm)1830幅(mm)82.6
  • かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ ストレート型用ワイヤーキャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    かんたん成端モジュラープラグストレート型用のワイヤーキャップです。 最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
    用途かんたん成端モジュラープラグストレート型用ワイヤーキャップ。トラスコ品番194-9186質量(g)15.5タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線アズワン品番64-8468-43プラグタイプRJ45
  • ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス結束バンド フルコーティングステンバンド

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束かつ強いループ引張強度を実現しています。すべてのエッジが面取りされているので安全です。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。材質ステンレススチール(SUS316)、ポリエステル幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-40~150引張強度(N)1112使用場所屋内・屋外用

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材