絞り込み
ブランド
- 太知ホールディングス
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(15,622)
- 三菱電機(10,088)
- 未来工業(2,161)
- ネグロス電工(2,027)
- ODELIC(オーデリック)(1,917)
- エスコ(1,449)
- コイズミ照明(1,418)
- 岩崎電気(1,409)
- イチネンTASCO(1,404)
- 東芝ライテック(1,384)
- オーム電機(1,052)
- ENDO(遠藤照明)(985)
- DAIKO(大光電機)(950)
- JEFCOM(ジェフコム)(893)
- 三桂製作所(874)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- ELPA(537)
- 日動工業(512)
- ブランドをもっと見る

マルチセンサーライト
太知ホールディングス¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷普段使いにも非常時にも便利に使えるマルチセンサーライト。コンセント直挿しタイプの充電ホルダーに取り外しができるセンサーライトのセット。人の動きがあるときだけ光るセンサーライトモードまたは、周囲が暗くなるとほんのり明るくなる常夜灯モードを搭載。玄関や廊下などの足元灯などにも便利です。また、取り外してハンディライトとしても使用できます。非常時(停電時)には自動でライトが点灯するので、いざという時にも安心です。付属品充電ホルダー、取扱説明書(保証書付き)質量(g)ライト:74、充電ホルダー:56消費電力(W)充電ホルダー:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト:50×35×143、充電ホルダー:62×85×55連続使用時間(時間)懐中電灯:約1.5、前面ライト:約5充電電圧(V)充電ホルダー:AC1000(50/60Hz)内蔵電池リチウムイオン電池3.7V500mAh明るさ(Lm)(最大)懐中電灯:点灯130・点滅15、前面ライト:点灯40・常夜灯モード0.3
手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン
太知ホールディングス¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる安心ランタン。手回し・ソーラー・乾電池の3電源に対応、非常時にはスマホへの充電もできる安心感がすごすぎる1台。LEDランタンは、明るさを2段階調節可能。付属品USB-A-Cケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)325電源(V)キャパシタ:2.7150F、単3乾電池×3または単4乾電池×3(別売り)寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×187ソーラーパネル種類単結晶ソーラーフィルム動作時間【LED】約150回/分で5分手回し:弱20分、強14分、ソーラーパネル晴天時12時間充電:弱約100分・強約46分、アルカリ単3:弱約40時間・強約19時間、アルカリ単4:弱約16時間・強約8.5時間【スマホ】約150回/分で7分手回し:通話約25分・待ち受け約150分、アルカリ単3:通話約4時間・待受け約29時間、アルカリ単4:通話約80分・待受け約11時間LED白色LED×9エコロジー商品省エネ
手回し充電これであんしん ライト
太知ホールディングス¥2,898税込¥3,1881台5日以内出荷長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電LEDライト。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。また、ランタンキャップが付属。キャップを取り付けることで、ランタンとしても使用できる2WAYです。付属品USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)質量(g)130電源(V)キャパシタ:2.720F寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×29×141動作時間【手回し充電】約120回転/分で2分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約2分、スマホ待受け:約25分LED高輝度白色LED Φ5mm×1エコロジー商品省エネ
防犯センサースポットライト
太知ホールディングス¥2,298税込¥2,5281台6日以内出荷配線不要の便利な乾電池式でどこにでも設置ができる防犯センサースポットライトです。人感センサーを搭載、ライトのエリア内に人が居る事をセンサーが検知して450lmの光で警告。瞬時にパッと明るく点灯することで勝手口や玄関のセキュリティにつながります。IP65の防塵防水機能付きで屋外でも安心して使用できます。付属品取扱説明書(保証書付き)、埋込ポール質量(g)410消費電力(W)5電源単1乾電池×3(別売り)光源COB LEDライト色温度(K)5500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×129×142検知範囲水平垂直120°、距離約7m使用環境温度(℃)-25~+41防塵防水性能IP65点灯方式3段階(30秒/1分/2分)電池寿命1日3回の点灯で1回1分使用した場合、約7か月(アルカリ乾電池使用時)検知方式人感センサー&明暗センサー明るさ(Lm)450ポール長(mm)埋込ポール:先端含め300エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料