手回し充電これであんしん ライト
長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる手回し充電LEDライト。パソコン等のバックアップ電源として実績のある電気二重層コンデンサ(スーパーキャパシタ)を採用することで、充電池が過放電して使用できないという事を予防。非常時にはUSBケーブルで繋いでスマホ充電も可能です。また、ランタンキャップが付属。キャップを取り付けることで、ランタンとしても使用できる2WAYです。
- 付属品
- USB-A-Cケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付き)
- 質量(g)
- 130
- 電源(V)
- キャパシタ:2.720F
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 55×29×141
- 動作時間
- 【手回し充電】約120回転/分で2分間手回し充電した場合 LED:約10分、スマホ通話:約2分、スマホ待受け:約25分
- LED
- 高輝度白色LED Φ5mm×1
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ

















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









