手回し充電&乾電池&ソーラーこれであんしん ランタン
長時間ほったらかしでも使える「スーパーキャパシタ」を搭載、いざという時に備えられる安心ランタン。手回し・ソーラー・乾電池の3電源に対応、非常時にはスマホへの充電もできる安心感がすごすぎる1台。LEDランタンは、明るさを2段階調節可能。
- 付属品
- USB-A-Cケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書付き)
- 質量(g)
- 325
- 電源(V)
- キャパシタ:2.7150F、単3乾電池×3または単4乾電池×3(別売り)
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 74×187
- ソーラーパネル種類
- 単結晶ソーラーフィルム
- 動作時間
- 【LED】約150回/分で5分手回し:弱20分、強14分、ソーラーパネル晴天時12時間充電:弱約100分・強約46分、アルカリ単3:弱約40時間・強約19時間、アルカリ単4:弱約16時間・強約8.5時間【スマホ】約150回/分で7分手回し:通話約25分・待ち受け約150分、アルカリ単3:通話約4時間・待受け約29時間、アルカリ単4:通話約80分・待受け約11時間
- LED
- 白色LED×9
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
照明 の新着商品
カテゴリ




























