空調・電設資材 :「台付サーモ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。
付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ
寸法(mm)244×95×140
質量(g)590
使用温度範囲(℃)‐20~400
精度±2℃または±2%(環境温度25℃)
機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)
検出器非冷却マイクロボロメーター
ディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCD
プリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正
温度分解能(℃)(NETD)<0.06
充電時間(時間)2
耐衝撃性能耐落下:2m
モード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画素数160×120ピクセル
保管温度範囲(℃)‐40~70
空間分解能(mrad)(IFOV)3.7
フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)
パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ
動作温度範囲(℃)‐15~50
静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)
稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池
Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ
最短撮像距離(MSX時)36cm~
モデルFLIR E5 PRO
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。