空調・電設資材 :「検査ゲージ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示圧力範囲(MPa)0~-0.1 仕様ゲージ取付ネジ径1/8NPT水蒸発温度目盛付置針付検査合格証明書(ロット証明)付 外径(Φ)80
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~3.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 圧力範囲(MPa)0.1~1.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用 表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.8 取付ねじ1/8NPT 仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付 目盛板径(Φmm)75 ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ケースTA122CS-2
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
接続口径(inch)5/16フレア チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

配管作業が終了した後、配管に窒素ガスを加圧封入し、圧力計の針の動きによって漏洩の有無を検査します。
対応冷媒種別R410A、R404A、R407C、R507A、R22、R32 寸法(mm)(T型アダプタ付圧力計)100Φ、(収納ケース)480×250×230 接続口径(T型アダプタ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス(ムシ付)、(開閉バルブ)1/4″フレアメス(ムシ押付)×1/4″フレアオス、(R410Aアダプタ)1/4″フレアオス(ムシ付)×5/16″フレアメス(ムシ押付)、(銅管接続用フレアユニオン)1/4″、3/8″、1/2″用 各1(TA241TA-2、-3、-4)、(オンソケット)W22山14オス×W23山14オス キット内容T型アダプタ(TA382KH)、接続用耐圧ホース(5m)(TA381KG-5)、開閉バルブ(TA382KA)、R410Aアダプタ(TA223L)、ガスもれ検知液(TA434C)、銅管接続用フレアユニオン(TA241TA-2、-3、-4)、オンソケット(TA380DS)、アルコール温度計('-20~50℃)(TA413SA-2) 二次側圧力(MPa)(チッソ調整器)0~10.0(TA380N)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。 R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。 ホースホルダー付。 サイトグラス付。
適合R134a用 接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1 セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E) 連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E) 接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
用途R22,R12、R502専用 対応冷媒種別R22,R12、R502専用 仕様サイトグラス付 接続口径(チャージホース)1/4フレア 常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5 圧力計(MPa)-0.1~3.5 連成計(MPa)-0.1~3.5 真空計(MPa)0~-0.1 チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄) 接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山) ゲージ径(Φmm)80
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
用途R22、R12、R502用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)0.1~3.5 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ) 圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

接続口径(inch)5/16フレア 仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付 常用圧力(MPa)5.5 圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1) ゲージ径(Φmm)80
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります