循環型サイクルファン。24時間換気対応、パイプ径100mm。風量を循環・排気で切替が出来ます。電源コード1m、シロッコファン
仕様●開口寸法:260×260~280×280まで対応●適合パイプ:台100mm●風量(m3/h):排気強110/110(50/60Hz、排気弱70/70(50/60Hz)、循環強100/100(50/60Hz)、循環弱60/60(50/60Hz)●消費電力(W):強19/23(50/60Hz)、弱14/14(50/60Hz)●本体重量:約3.1kg
アズワン品番65-8308-69
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
自然の風が通る涼しい部屋を。換気と給気(送風)を同時に行うことで自然の風が通り抜けるさわやかな室内を演出します
窓の開閉可能
窓の左右どちらにも取付可能
風向調整可(給気側)
電源(V)AC100
ハネ径(cm)20
モーター2モーター
電源コード(m)2
フィルター防虫フィルター付
ファン2ファン(プロペラファン×2)
取付可能窓枠高さ(mm)690~1450
仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付
タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱
電源(V)AC100
本体質量(kg)約3
消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15
適合パイプ径(Φmm)100
シャッター風圧式
接続端子速結端子接続
換気方式24時間換気対応
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27
風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。