空調・電設資材 :「モーター 羽根」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
仕様1速式IE6モータ搭載
寸法(mm)780×780×404(T)
質量(kg)34
電源(V)三相200(50/60Hz)
羽根枚数4枚
型番SCF-T60FG3
モーター出力:0.75kW極数:6P
定格出力(kW)0.75
最大風量(m3/min)139/162(静圧0Pa時の値)
騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/67(排気口1.5mの測定値)
定格電流(A)(50/60Hz)4.0/5.0
羽根径(Φmm)600
1個
¥103,700
税込¥114,070
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。