絞り込み
ブランド
  • SPJR
  • モノタロウ(67)
  • CEJN(セイン)(583)
  • DAIKO(大光電機)(948)
  • ELPA(558)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • JEFCOM(ジェフコム)(919)
  • ODELIC(オーデリック)(1,986)
  • Panasonic(パナソニック)(15,615)
  • イチネンTASCO(1,384)
  • エスコ(1,420)
  • オーム電機(1,054)
  • カナフジ電工(714)
  • コイズミ照明(1,381)
  • ネグロス電工(2,018)
  • 三桂製作所(878)
  • 三菱電機(10,507)
  • 岩崎電気(1,450)
  • 日動工業(510)
  • 未来工業(2,161)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDセンサーヘッドライト SPJR

    充電式LEDセンサーヘッドライト

    SPJR(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
    セット内容Type-C USBケーブル材質ウレタンゴム、アクリル、樹脂質量(g)230出力(W)10バッテリーリチウムイオン使用電池専用充電池バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60防水保護等級IPX4:防滴仕様電球の種類LED点灯時間(時間)COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8エコロジー商品省エネ
  • COB型LED搭載ワークライト SPJR

    COB型LED搭載ワークライト

    SPJR(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    超高輝度COB型LED搭載 2Way仕様…先端にLEDを搭載しハンドライトとしても使用可能。
    寸法(mm)約225×58×45質量(g)約170使用電池単3形アルカリ乾電池×3本使用(別売)フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり定格光束(lm)200電球の種類COB LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDチューブスタンドライト SPJR

    充電式LEDチューブスタンドライト

    SPJR
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    屋外防水タイプ(IP65) 強力マグネット付き。 明るさ最大1080lm(ルーメン) 転倒防止補助アーム付き 作業現場・工場・駐車場等で
    付属品ACアダプター DCアダプター質量(kg)1.5消費電力(W)12全光束(Lm)1080保護等級IP65色温度(K)6400充電時間(時間)AC 4~5 DC 20電源タイプ充電式使用場所屋外配光角度(°)360電球の種類LED点灯時間(時間)Hi 3 Low 6エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDマルチライト SPJR

    充電式LEDマルチライト

    SPJR
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    手のひらサイズで驚愕の明るさ! USB/Cタイプケーブルで充電できます。 三脚用ネジ穴、強力マグネット、カラビナフック、角度調整スタンド付属しています。 栓抜き一体型です。 明るさ3段階の点灯パターンに点滅機能付きです。 マグネットが付いているのでトランクルーム内や倉庫内の補助灯、自動車・機械の整備等多彩なシーンで活躍します。
    付属品ミニ三脚、USB/Cタイプケーブル(ACアダプタは付属しておりません)幅(mm)45奥行(mm)20連続使用時間(分)強:約90、中:約110、弱:約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×61点灯方式スイッチ2秒長押し→強点灯、後はスイッチを押すごとに中点灯→弱点灯→点滅→電源OFF充電時間(時間)約2設置場所屋内マグネットマグネット/フック明るさ(Lm)最大500電球の種類LED充電端子USB Type-Cエコロジー商品省エネ
  • COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売) SPJR

    COB搭載LEDヘッドライト(乾電池別売)

    SPJR
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    超高輝度COB(チップオンボード)型LED搭載。
    寸法(mm)70×50×45質量(g)65点灯方式3パターン電源タイプ電池式定格光束(lm)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDワークライト SPJR

    充電式LEDワークライト

    SPJR
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷
    軽量、コンパクトで楽々持ち運び! IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
    付属品AC100V充電器材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)725消費電力(W)10全光束(Lm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195充電時間(時間)約4電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用防水保護等級IP44電球の種類LED連続点灯時間(時間)約1.5エコロジー商品省エネ

『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材