絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(557)
- ENDO(遠藤照明)(980)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,986)
- Panasonic(パナソニック)(15,618)
- イチネンTASCO(1,383)
- エスコ(1,426)
- オーム電機(1,056)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,381)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(508)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る

投光器 LEDサニーライトエコ
MEIHO(ワキタ)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン
MEIHO(ワキタ)¥12,490税込¥13,7391台翌々日出荷明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)エコロジー商品省エネ
サニーライトLED ぼんぼり君(バルーン型)
MEIHO(ワキタ)¥469,800税込¥516,7801台翌々日出荷現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5タイプ台車セット出力(W)ランプ:150/300種類ランプ:LED径(Φmm)バルーン:720電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3電圧(V)100全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726保護等級IP65ランプ全光束(Lm)28500/57000使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
メタルハライド投光機 サニーライトぼんぼり君
MEIHO(ワキタ)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。 ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。 ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7810質量(kg)34.6周波数(Hz)60電源(V)100消費電力(W)700コード長さ(m)1.2アズワン品番64-8771-60明るさ(Lm)38300
サニーライト
MEIHO(ワキタ)¥299,800税込¥329,7801台9日以内出荷軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。トラスコ品番194-7809使用場所屋外アズワン品番64-8771-59
LEDサニーライトエコ
MEIHO(ワキタ)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷LED投光器 スタンド付きタイプに変わり、オプションスタンドが不要になりました。薄型タイプになり軽量化されています。周波数(Hz)50/60電圧(V)100色温度(K)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら