絞り込み
ブランド
- コンフィ
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(569)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,597)
- イチネンTASCO(1,387)
- エスコ(1,421)
- オーム電機(1,058)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,405)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(511)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る

冷暖房エアコン 6畳用
コンフィ¥54,980税込¥60,4781台6日以内出荷季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。その他【省エネ目標】2027年度寸法(mm)【室外機】660(+56)×240(+57)×530、【室内機】795×230×250質量(kg)【室内機】10、【室外機】20色ホワイト消費電力(W)【冷房】550【暖房】450電源単相100V15A運転音(dB)【暖房】(室内機)59 (室外機)57 / 【冷房】(室内機/室外機)57省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)(JIS C 9612:2013)717適用畳数冷房:6~9畳/暖房:5~6畳
冷暖房エアコン 6畳用
コンフィ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷季節を問わず、心地よさを。冷房も暖房も理想の「ちょうどいい」へ。外気温48℃でも冷房運転可能、外気温-15℃でも暖房運転可能な室外機を採用します。風量「しずか」モード。室内機の運転音はささやき声程度の28dB削除、室外機の運転音も52dBまで抑えられ、静かな環境を実現します。夜間でもバックライトが温度やモードなどの情報をはっきりと表示し、エアコンの使い勝手が向上。さらに、蓄光ボタンのデザインにより、手探りすることなくスムーズに操作でき、快適にご利用いただけます。仕様省エネ目標年度:2027年度質量(kg)10/20(室内機/室外機)色ホワイト消費電力(W)550/450(冷房/暖房)電源単相100V15A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660(+56)×240(+57)×530 / 795×230×250(室外機/室内機)運転音(dB)暖房:59/57 冷房:57/57(室内機/室外機)省エネ基準達成率(%)0.87冷房能力(kW)2.2(0.7~3.1)暖房能力(kW)2.2(0.5~3.9)通年エネルギー消費効率(APF)5.8期間消費電力量(kWh)717 (JIS C 9612:2013)適用畳数冷房:6~9畳/暖房:5~6畳(目安)
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら