絞り込み
ブランド
- フィールドスリー
- モノタロウ(62)
- Panasonic(パナソニック)(18,774)
- 三菱電機(10,128)
- 未来工業(2,160)
- ネグロス電工(2,031)
- ODELIC(オーデリック)(1,872)
- エスコ(1,463)
- イチネンTASCO(1,406)
- 東芝ライテック(1,384)
- コイズミ照明(1,355)
- 岩崎電気(1,276)
- オーム電機(1,048)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(954)
- 三桂製作所(874)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(802)
- カナフジ電工(714)
- CEJN(セイン)(582)
- 日動工業(510)
- ELPA(504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ウェブカメラ付きモニターライト
フィールドスリー¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷モニターに直接取付ることができ、ライト+カメラ+マイクが一体になった3in1モデルのLEDライト。作業に必要な明るさを確保し、目の負担を軽減します。 モニターに直接取付るので、従来のデスクライトに比べ省スペースなデザインでデスク周りもスッキリ。 スタンドを置いていた場所がそのまま作業スペースに使用でき快適です。 反射を防止する45°の非対称な配光設計により、モニターへの反射を防ぎデスクの上のみを照らします。 モニターの反射や映り込みで目が疲れることなく作業に専念できます。 用途に併せてライトの色も暖色・中間色・白色が選択できます。また、無段階調光機能搭載だから、色と明るさが自由自在。 固定グリップはシリコン素材を採用。 滑ることなくどんなモニターにも取り付けられ、ベゼルレスのモニターでも画面を傷つける心配がありません。仕様推奨対応USBバスパワー:5V/1A付属品カメラ付きモニターライト本体、USBケーブル(AtoC、ケーブル長146mm)、取扱説明書兼保証書厚さ(mm)対応モニター:8~30質量(g)244消費電力(W)LED:2800K時最大2.1、カメラ使用時:最大1、製品最大:約5有効画素数約210万インターフェースUSB2.0色温度(K)暖色(2800)、中間色(4500)、白(5500)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×91×38(ケーブル含まず、固定グリップを畳んだ状態)解像度ビデオ:最大1920×1080(ピクセル)フォーカス固定動作温度(℃)-10~40動作湿度(%)10~90照度(Lux)約400~500(照射面から45cmの場合)RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fpsエコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料