スリム型防水LEDライト 3mケーブル
透光率が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
- 用途
- 制御盤内照明、設備機械照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明など
- 電源(V)
- AC100-240
- 使用温度(℃)
- -10~40 (ただし氷結しないこと)
- 保護等級
- IP65
- 色温度(K)
- 5700
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 電源ケーブル
- 3m
- 期待寿命
- 60,000時間(使用温度25℃)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.82MB)
その他LEDベースライト の新着商品
カテゴリ


















