絞り込み
ブランド
- かりはな製作所
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(559)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,599)
- イチネンTASCO(1,384)
- エスコ(1,423)
- オーム電機(1,054)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,399)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(510)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る

防災電球 蓄電型LED
かりはな製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷非常時の明かりの確保に。防災電球は、省エネLED電球としてご自宅の照明器具に取り付けて普段使い使いするだけで、停電に備える事が出来ます。停電を自動感知し非常点灯モードに切り替わり、停電の時も照明器具のスイッチ操作で点灯することが出来ます。またソケットから取り外して、懐中電灯やランタンとしても使用できます。蓄電池を内蔵しており、通常使用時(点灯時)に勝手に充電してくれますので、面倒な電池の入れ替えや充電の必要もありません。お部屋や洗面所、トイレなどの電球を防災電球に変えておけば、真っ暗な中明かりを探さなくても大丈夫。日常使いの点灯時に充電され、停電時は7時間の点灯が可能となります。付属品ソケット質量(g)120エコロジー商品省エネ
防災電球
かりはな製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷停電時でも照明器具のスイッチ操作で点灯可能です。単体で懐中電灯やランタンとして使用可です。用途省エネLED電球(日常使い)や防災用(停電時でも使用可)として。付属品スイッチ付ランタンソケット幅(mm)60高さ(mm)120奥行(mm)60エコロジー商品省エネ
蓄電型LED電球 防災電球
かりはな製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯に切り替わります。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。トラスコ品番582-6301幅(mm)70全長(mm)145高さ(mm)145奥行(mm)70外径(mm)71明るさ(Lm)810エコロジー商品省エネ・長寿命
蓄電型LED電球 防災電球
かりはな製作所¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷点灯時に自動充電され、常に非常時に備えることができる電球です。停電を感知すると非常点灯モードに切り替わります。(照明器具のスイッチON/OFFで停電時でも点灯できます)。蓄電式ですが、LED電球としての寿命も一般のLED電球と比べ同等レベルの長寿命です。口金の底面と側面を同時につまむと点灯し、簡易懐中電灯としても使えます。付属のソケットを取り付ければランタンとして使用できます。トラスコ品番530-1741幅(mm)70全長(mm)145高さ(mm)145タイプ蓄電型LED奥行(mm)70電圧(V)90~110消費電力(W)9電球(W)60W形口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)6000光源色昼白色外径(mm)71明るさ(Lm)810
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら