空調・電設資材 :「カーエアコン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FUSO検知器のフラッグシップ製品です。50年の技術が結集した多機能型の高性能器です。年間もれ検知能力2gのハイスペック機!!。 バイブ機能、オートゼロ機能、吸引・拡散切換機能など多機能搭載。高感度ガスセンサ&環境センサの2つのセンサを搭載。最高感度2g/年の高感度モデル(R134a他)。ガス種類を選択すれば主要冷媒で感度補正。雑ガスの濃度変化がわかる環境モニター付。ブザー、バーグラフ、バイブレーター、赤色LEDでリーク表示。雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載。3段階切替の感度調整
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに。気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサーガスとして使用のリークチェック。フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック 表示LCD表示器、27×30mm、モノクロ 使用チューブ絶縁フレキシブルチューブ:長さ426mm、白色照明ランプ、赤色警報ランプ、ダストフィルタ(交換式)、PE絶縁熱収縮チューブ皮膜付 機能L/M/H 3段階感度切換・オートゼロ機能 使用電源単3電池×4 使用環境絶縁フレキシブルチューブ ポンプ吸引機能:インペラーポンプ 検知方式半導体ガスセンサ/拡散・吸引(切替式) 検知ガスR410A・R32・R404A・R407C・R134a・R507A・R12・R22・R1234yf 等、FC1・FC2・FC3 HFC・HFO・HCFC・CFC系ガスに対応 警報の表示表示/発信:絶縁フレキシブルチューブ ケースホルスター(ラバープロテクト):ゴム製、本体に装着、強力マグネット(バンド付)取付可能
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります