絞り込み
ブランド
  • NEBO
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(15,669)
  • 三菱電機(10,094)
  • 未来工業(2,160)
  • ネグロス電工(2,027)
  • ODELIC(オーデリック)(1,904)
  • エスコ(1,445)
  • 岩崎電気(1,419)
  • コイズミ照明(1,414)
  • イチネンTASCO(1,404)
  • 東芝ライテック(1,383)
  • オーム電機(1,056)
  • ENDO(遠藤照明)(986)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(539)
  • 日動工業(513)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K NEBO

    LED懐中電灯 コンパクトスクウェアポケットライト EDGE 2K

    NEBO
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    コンパクトで最大2000ルーメンのライトです。タクティカルライトとして設計されているため、コンパクトでスリムで軽量です。クリップ付きです。親指を回すだけで簡単にライトモードの変更が可能です。充電ゲージがあるため残りの充電量が一目でわかります
    付属品USB-C充電ケーブルトラスコ品番692-9892幅(mm)32全長(mm)135高さ(mm)25奥行(mm)135明るさ(Lm)2000(ターボ)/1000(強)/250(中)/25(弱)最大点灯時間30秒(ターボ)/2時間(強)/5時間(中)/25時間(弱)
  • LEDライト”NEWTON” NEBO

    LEDライト”NEWTON”

    NEBO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    4つの点灯モードを搭載したパワフルなハンディタイプの懐中電灯です。付属のモード選択ダイヤルで簡単にモードを切り替えることができます。
    材質アルミニウム保護等級IP67
  • LED充電式キャップライト アインシュタイン NEBO

    LED充電式キャップライト アインシュタイン

    NEBO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    コンパクトな 100 ルーメンの充電式キャップライトです。90 度の調整可能なため、必要な場所に正確に光を当てられます。小さなグリーンライトモードがあります。防水機能(IPX2)あります。バッテリー充電インジケータがあるので、バッテリー残が一目でわかります
    用途キャップの先端に付けることが出来ますトラスコ品番692-9882幅(mm)55.88奥行(mm)44.45保護等級IPX2使用電池内蔵充電池明るさ(Lm)100(強)/50(弱)/4(緑)最大点灯時間2時間(強)/3.5時間(弱)/10時間(緑)
  • BIG LARRY NEBO

    BIG LARRY

    NEBO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    多機能な3-in-1懐中電灯(先端)と作業灯(側面)で7つのライトモード。底面マグネット付きです。ポケットやベルトに取り付けて、頑丈なクリップで持ち運びできます。単3電池3本で駆動します
    トラスコ品番692-9893全長(mm)198外径(mm)22.86明るさ(Lm)【先端】220(強)/60(弱)【側面】600/150
  • ブラックライト&UVトーチライト NEBO

    ブラックライト&UVトーチライト

    NEBO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    トーチUVとブラックライトが使用できるコンパクトな商品です。防水性IPX4等級です。落下防止ストラップ付きです。単4電池3本付属しています。
    トラスコ品番697-0348全長(mm)96紫外線波長(nm)315nm~400nm外径(mm)27.94最大点灯時間2.5時間(強)、8時間(弱)
  • LED作業灯 BANDO 1K NEBO

    LED作業灯 BANDO 1K

    NEBO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    最大1000 ルーメンの明るいエリア照明を提供します。フレキシブルなバンド状ライト:強力なマグネットハウジング、吊り下げフック、装着可能なストラップを備えており、3つの多目的照明ソリューションに素早く変形します。USB充電式:付属のUSB-C充電ケーブルを使用。充電インジケーターにより充電状況の確認ができます。
    トラスコ品番692-9891材質ABS樹脂+ポリカーボネート充電時間2.0Aで4時間、1.0Aで8時間、0.5Aで16時間使用電池USB充電式内蔵バッテリー明るさ(Lm)1000(ハイ)/400(ミドル)/80(ロー)/18(赤色)最大点灯時間5時間(ハイ)/8時間(ミドル)/28時間(ロー)/22時間(赤色)
  • EINSTEIN 電池式 NEBO

    EINSTEIN 電池式

    NEBO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    最大250ルーメンのコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。2種類の光源(スポット、フラッド)と2種類のカラーオプション(ホワイト、赤色)を備えた、7つのライトモード。180度の角度調整可能なチルト機能。IP44の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
    トラスコ品番706-6249材質ABS樹脂幅(mm)39.9高さ(mm)39.9奥行(mm)160保護等級IP44使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)250(スポット ハイ)/30(スポット ロー)/80(COB ホワイト)/8(COB ロー)/3(レッド ハイ)/1(レッド ロー)/1(レッド ストロボ)最大点灯時間3.5時間(スポット ハイ)/24時間(スポット ロー)/9時間(COB ホワイト)/34時間(COB ロー)/10.5時間(赤色 ハイ)/40時間(赤色 ロー)/42時間(赤色 ストロボ)
  • Headlamp NEBO

    Headlamp

    NEBO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    最大150ルーメンの薄型でコンパクトなヘッドランプです。(電池式)。ハイ、ロー、ストロボの3つのライトモードを備えています。付属のフレキシブルヘッドストラップは、簡単にサイズ調整できます。IPX4の防水防塵規格。単4電池3本が付属しています。
    トラスコ品番705-9974材質ABS樹脂幅(mm)23高さ(mm)38奥行(mm)58保護等級IPX4使用電池単4電池×3本(付属)明るさ(Lm)150(ハイ)/40(ロー)/150(ストロボ)最大点灯時間12時間(ハイ)/24時間(ロー)/24時間(ストロボ)
  • LEDランタン ANGLE LIGHT NEBO

    LEDランタン ANGLE LIGHT

    NEBO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    Angle Lightは、220ルーメンの明るい白色光を持つ、軽量で多機能なコンパクトCOBランタンです。強力なマグネットベースと回転式の吊り下げフックを搭載しています。COBランタンは180度角度を変えることができ、あらゆる角度を照らすことができます。ABSゴムを使用し、IPX4の防水性と耐衝撃性を備えたタフで耐久性のある製品です。
    用途アウトドアに。暗い場所で。トラスコ品番368-4259材質アルミニウム幅(mm)80高さ(mm)85奥行(mm)38電源(V)単四電池3本保護等級IPX4明るさ(Lm)220最大点灯時間3.5時間エコロジー商品省エネ
  • LEDライト Tac Slyde NEBO

    LEDライト Tac Slyde

    NEBO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ズーム調節が12倍まで可能です。5つのライトモードを備えた懐中電灯です。
    付属品単4形アルカリ電池×3本トラスコ品番257-9616材質ABS、アルミニウム幅(mm)38全長(mm)151高さ(mm)153奥行(mm)38電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)35明るさ(Lm)300(強/ストロボ/S.O.S)/150(中)/30(弱)電球の種類LED最大点灯時間48hエコロジー商品省エネ
  • LEDライト”LIL LARRY” NEBO

    LEDライト”LIL LARRY”

    NEBO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    マルチパワー設定:NEBOのリルラリーAAA懐中電灯を使用すると、高(250ルーメン)、低(95ルーメン)と道端の故障を点灯するために緊急赤フラッシュモードを選択することができます。
    材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)154高さ(mm)230奥行(mm)50電源(V)単4形アルカリ電池×3本(付属)外径(mm)25.4明るさ(Lm)250(強)/95(弱)
  • LEDライト”COLUMBO” NEBO

    LEDライト”COLUMBO”

    NEBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    完全防塵・防水のポケット点検用トーチです。3つのライトモードと調節可能なズームであらゆる状況に対応します。
    材質アルミニウム幅(mm)120全長(mm)240奥行(mm)30保護等級IP67
  • 充電式LEDライト Slyde King 2k NEBO

    充電式LEDライト Slyde King 2k

    NEBO
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライトです。USB充電ケーブル(USB-C)とマグネットベースが付属しています。人間工学に基づいたゴム製のグリップです。明るさ:最大2,000ルーメンの充電式LEDライト。点灯モード:2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライト、40ルーメンの赤色C.O.B(点滅/点灯)を搭載。スライド操作で赤色C.O.Bモードに直接切り替え可能。前回使用したモードを記憶し、次回起動時に自動で再現。調光機能:各モードで明るさを調整でき、用途に応じた最適な照明に。ヘッド部分を回転させることで、スポットからフラッドまで照射角度を調整可能。連続点灯時間:最長24時間連続点灯が可能(C.O.B作業灯低設定)。電源:内蔵の2200mAhリチウムイオンバッテリーは、USB-Cポートを使用して充電可能(USB-C充電ケーブル付属)充電時間約3-4時間。スイッチ部分のLEDインジケーターでバッテリー残量の確認が可能。防水性能:IP67-水深1mで30分間の浸水に耐える設計。耐衝撃性:1mの高さからの落下にも耐える堅牢な構造。強力なマグネットベース:金属面に簡単に取り付けて、手を使わずに作業が可能。素材:航空機級のアルマイト処理を施した耐久性と軽量性を兼ね備えたボディ。ゴム製のグリップで滑りにくく、手にフィットするデザイン。サイズ・重量:全長約190mm(縮小時)/約252mm(拡張時)、直径約41mm(ヘッド部)/約33mm(バレル部)、重量約380g。
    用途キャンプやハイキングなどのアウトドアに。広範囲を照らすライトとして最適。車の整備や屋内での作業に。赤色モードで警告や位置表示など緊急時のライトとして。付属品充電ケーブルトラスコ品番257-8885材質ABS、アルミニウム幅(mm)40全長(mm)190(縮小時)/252(拡張時)高さ(mm)210奥行(mm)40保護等級IP67使用電池専用充電池(付属)充電時間(時間)3外径(mm)41明るさ(Lm)2000(フラッシュ強)/500(ワーク強)/200(フラッシュ弱)/50(ワーク弱)/40(赤強/赤点滅)/4(赤弱)最大点灯時間24時間落下耐久(m)1
  • 充電式 LIL LARRY NEBO

    充電式 LIL LARRY

    NEBO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    最大500ルーメンのコンパクトでポータブルなポケットサイズの充電式ワークライトです。6つの点灯モード(高、低、赤色、ストロボ高、ストロボ低、緊急赤点滅)を搭載しています。上部ON/OFFボタンで操作できます。光量の調節も可能です。COB(チップ・オン・ボード)LEDを使用し、効率的な照明を実現しました。メモリー機能が各モードの最後に使用した明るさを記憶します。最長3時間の連続点灯が可能です。 (低設定)。750mAhのリチウムイオンバッテリーで、USB-C充電に対応します。付属のUSB-Cケーブルで充電が可能です。(約2時間でフル充電)。単3アルカリ乾電池2本でも動作可能です。(別売)
    用途キャンプやハイキング時の携帯ライトとして。ポケットサイズなので、バッグやベルトに取り付けて持ち運び可能。狭いスペースや、作業場での手元照明に。緊急時の避難信号として。トラスコ品番703-5366材質アルミニウム(アルマイト処理)全長(mm)155グレー保護等級IPX7使用電池USB充電式バッテリーまたは単三電池×2本(別売)充電時間(時間)2外径(mm)22明るさ(Lm)500(高)/250(低)/8(赤色)最大点灯時間1.75時間(高)、3時間(低)、2.5時間(赤)
  • EINSTEIN 充電式 NEBO

    EINSTEIN 充電式

    NEBO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    薄型でコンパクトな400ルーメンの充電式ヘッドランプで、5つのライトモードを備えています。付属の充電式バッテリーは、1回の充電で最大8時間使用できます。コンパクトで軽量・耐久性のあるABSとアルミニウムのボディ。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
    トラスコ品番705-9976材質ABS樹脂+アルミニウム幅(mm)31.8高さ(mm)31.8奥行(mm)57.2保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)1時間明るさ(Lm)400(スポット ターボ)/250(スポット ハイ)/50(スポット ロー)/100(COB ホワイト)/15(COB レッド)最大点灯時間35秒間隔(スポット ターボ)/45分(スポット ハイ)/1.66時間(スポット ロー)/1.5時間(COB ホワイト)/8時間(COB レッド)
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL100

    NEBO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    コンパクトで頑丈な充電式スポットライトです。1マイル(1.6km)の超長距離照射が可能です。極端な距離で被写体を照らすことが要求される屋外での使用に最適です。白色/赤色COBとレーザー励起蛍光体(LEP)モジュールを組み合わせた革新的な設計により、複数の色で驚くほどのビーム距離と、近距離で有用なフラッドパターンを実現します。トリガー付きのセレクトダイヤルで簡単にモードを選択でき、起動用のボタンも別に用意されています。スマート・パワー・コントロールにより、異なるライトモード間をシームレスに移行することができます。人間工学に基づいたデザインで、快適かつ多目的に使用できます。マグネットベース、ベルトクリップ、三脚用マウント、キャリーランヤード。耐久性の高いPA66、ラバー、を採用。アルミ製。
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4263材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)160サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)89.9奥行(mm)59.9保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)525最大点灯時間13落下耐久(m)1
  • 充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50 NEBO

    充電式LEDライト ”LUXTREME” SL50

    NEBO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた頑丈なデザインです。並外れたビーム距離と近距離でのフラッドパターンを提供します。800メートル先まで光が届きます。USB充電式。IP67の防水性能。40時間の駆動時間
    付属品充電ケーブル、ランヤードトラスコ品番368-4262材質ABS樹脂、アルミニウム幅(mm)100サテンブラックとクールグレーアルミニウムスリーブ高さ(mm)195奥行(mm)60保護等級IP67使用電池専用充電池充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)9000mAh明るさ(Lm)450最大点灯時間40落下耐久(m)1
  • MYCRO Headlamp NEBO

    MYCRO Headlamp

    NEBO
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    最大400ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。緑と赤のデュアルLEDチップを搭載した、6つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
    トラスコ品番705-9968材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)400(ターボ)/150(ハイ)/50(ミディアム)/15(ロー)/10(赤色LED)/10(緑色LED)最大点灯時間30秒間隔((ターボ)/1時間(ハイ)/2時間(ミディアム)/5時間(ロー)/10時間(赤色LED)/10時間(緑色LED)エコロジー商品省エネ
  • MYCRO 500 NEBO

    MYCRO 500

    NEBO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    最大500ルーメンの充電式ハンズフリーのヘッドランプ&キャップライトです。2種類の光源(スポット、フラッド)を備えた、7つのライトモード。内蔵のチルト機能により、照射角度の調整が可能。キャップのつばにしっかりと取り付けられるキャップクリップを装備。フリーサイズのフィット感を実現する調節可能なヘッドストラップが付属しています。IPX4の防水防塵規格、および耐衝撃性(1m)。
    材質アルミニウム(アルマイト処理)幅(mm)30.5高さ(mm)72.4奥行(mm)25.4保護等級IPX4使用電池USB充電式内蔵バッテリー充電時間(時間)2時間明るさ(Lm)500(スポット ターボ) /200(スポット ハイ)/100(スポット ミディアム)/30(スポット ロー)/200(COB ハイ)/50(COB ロー)/25(COB レッド)最大点灯時間30秒間隔(スポット ターボ) /1時間(スポット ハイ)/2時間(スポット ミディアム)/3時間(スポット ロー)/25分(COB ハイ)/1時間(COB ロー)/35分(COB レッド)
  • 充電式LEDランタン GALILEO NEBO

    充電式LEDランタン GALILEO

    NEBO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
    用途キャンプなどのアウトドアや災害備蓄品として。暗い場所でトラスコ品番692-9884材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)単3アルカリ電池保護等級IPX4外径(mm)140明るさ(Lm)500(強)/250(中)/50(低)/500(ストロボ)/20(赤)最大点灯時間3時間(強)/6時間(中)/15時(低)/3時間(ストロボ)/5時間(赤)
  • LEDライト”COLUMBO” NEBO

    LEDライト”COLUMBO”

    NEBO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    リップクリームやガムパックと同様の大きさです。片手で簡単に回すだけで点灯します。電池1本で100ルーメンのLEDです。COLUMB キーチェーン ポケット ライトがあれば、予期せぬ事態にも対応出来ます。航空機グレードのアルミニウム仕様です
    トラスコ品番692-9883材質アルミニウム全長(mm)86.33保護等級IPX67縦(mm)86.33横(mm)0.71外径(mm)0.71明るさ(Lm)100最大点灯時間1時間エコロジー商品省エネ
  • LEDランタン GALILEO AIR 1000 NEBO

    LEDランタン GALILEO AIR 1000

    NEBO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB-A端子から他の製品に電源供給が可能です。折りたたむことが出来るため持ち運びが簡単です。6つのライトモードがあります。吊り下げ用のフックが付いています。
    用途アウトドアに。暗い場所で。付属品充電ケーブルトラスコ品番368-4258材質ABS樹脂幅(mm)140全長(mm)140スモークグレー高さ(mm)140奥行(mm)140電源(V)5外径(Φmm)140保護等級IPX4充電時間(分)120明るさ(Lm)1000最大点灯時間10時間エコロジー商品省エネ
  • LEDライト”BIG LARRY 2” NEBO

    LEDライト”BIG LARRY 2”

    NEBO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    底面マグネット付きです。航空機グレードのアルマイト処理が施された超タフなボディは耐衝撃性と耐水性を備えています。
    トラスコ品番257-8825材質アルミニウム全長(mm)197グレー電源(V)単3形電池×3本(付属)電源単3形電池×3本(付属)外径(mm)32明るさ(Lm)200(フラッシュ)/500(COB)/40(COB赤)エコロジー商品省エネ

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材