充電式 LIL LARRY

充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO充電式 LIL LARRY - NEBO

最大500ルーメンのコンパクトでポータブルなポケットサイズの充電式ワークライトです。
6つの点灯モード(高、低、赤色、ストロボ高、ストロボ低、緊急赤点滅)を搭載しています。
上部ON/OFFボタンで操作できます。
光量の調節も可能です。
COB(チップ・オン・ボード)LEDを使用し、効率的な照明を実現しました。
メモリー機能が各モードの最後に使用した明るさを記憶します。
最長3時間の連続点灯が可能です。 (低設定)
750mAhのリチウムイオンバッテリーで、USB-C充電に対応します。
付属のUSB-Cケーブルで充電が可能です。(約2時間でフル充電)
単3アルカリ乾電池2本でも動作可能です。(別売)

用途
キャンプやハイキング時の携帯ライトとして。
ポケットサイズなので、バッグやベルトに取り付けて持ち運び可能。
狭いスペースや、作業場での手元照明に。
緊急時の避難信号として。
トラスコ品番
703-5366
材質
アルミニウム(アルマイト処理)
全長(mm)
155
色
グレー
保護等級
IPX7
使用電池
USB充電式バッテリーまたは単三電池×2本(別売)
充電時間(時間)
2
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
500(高)/250(低)/8(赤色)
最大点灯時間
1.75時間(高)、3時間(低)、2.5時間(赤)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966831NEBWLT0033H
¥4,300
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする