曜日別特売

充電式LEDライト Slyde King 2k

充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO充電式LEDライト Slyde King 2k - NEBO

2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライトです。
USB充電ケーブル(USB-C)とマグネットベースが付属しています。
人間工学に基づいたゴム製のグリップです。
明るさ:最大2,000ルーメンの充電式LEDライト。点灯モード:2000ルーメンの懐中電灯と500ルーメンのワークライト、40ルーメンの赤色C.O.B(点滅/点灯)を搭載。スライド操作で赤色C.O.Bモードに直接切り替え可能。前回使用したモードを記憶し、次回起動時に自動で再現。
調光機能:各モードで明るさを調整でき、用途に応じた最適な照明に。ヘッド部分を回転させることで、スポットからフラッドまで照射角度を調整可能。
連続点灯時間:最長24時間連続点灯が可能(C.O.B作業灯低設定)。
電源:内蔵の2200mAhリチウムイオンバッテリーは、USB-Cポートを使用して充電可能(USB-C充電ケーブル付属)充電時間約3-4時間。スイッチ部分のLEDインジケーターでバッテリー残量の確認が可能。
防水性能:IP67-水深1mで30分間の浸水に耐える設計。耐衝撃性:1mの高さからの落下にも耐える堅牢な構造。強力なマグネットベース:金属面に簡単に取り付けて、手を使わずに作業が可能。
素材:航空機級のアルマイト処理を施した耐久性と軽量性を兼ね備えたボディ。ゴム製のグリップで滑りにくく、手にフィットするデザイン。
サイズ・重量:全長約190mm(縮小時)/約252mm(拡張時)、直径約41mm(ヘッド部)/約33mm(バレル部)、重量約380g。

用途
キャンプやハイキングなどのアウトドアに。
広範囲を照らすライトとして最適。
車の整備や屋内での作業に。
赤色モードで警告や位置表示など緊急時のライトとして。
付属品
充電ケーブル
トラスコ品番
257-8885
材質
ABS、アルミニウム
幅(mm)
40
全長(mm)
190(縮小時)/252(拡張時)
高さ(mm)
210
奥行(mm)
40
保護等級
IP67
使用電池
専用充電池(付属)
充電時間(時間)
3
外径(mm)
41
明るさ(Lm)
2000(フラッシュ強)/500(ワーク強)/200(フラッシュ弱)/50(ワーク弱)/40(赤強/赤点滅)/4(赤弱)
最大点灯時間
24時間
落下耐久(m)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02967409NEB-WLT-1003 -G
¥11,180
¥7,198
¥7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする