絞り込み
ブランド
- STKR
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(557)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,986)
- Panasonic(パナソニック)(15,619)
- イチネンTASCO(1,383)
- エスコ(1,427)
- オーム電機(1,055)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,381)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(508)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る

ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
STKR¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長。・最大出力2600ルーメン。・0~100%調光機能。・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン。・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )。・耐候性(IP54防水等級)。・電池込みの重量わずか1.98kg。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)14000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600防水性IP54収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン
STKR¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長。・最大出力1200ルーメン。・ライト単体で懐中電灯として使用可。・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・4000mAh リチウムイオン電池(217000)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか860g。ライト仕様。-スポットライト-。400ルーメン(lm)。ビーム距離 : 150m(最大)。ビーム角度 : 60度。色温度 : 5400K(昼白色)。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED 。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。・スポットライト(懐中電灯)として!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200防水性IP54収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン
STKR¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)。製品特長。・最大出力700ルーメン。・目に優しい赤色LEDモード搭載。・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚。・充電用 USB Type-Cコネクタ。・2600mAh リチウムイオン電池(18650)。・耐候性(IP54防水等級)。・軽量、電池込みの重量わずか510g。ライト仕様。-フラッドライト-。【白色ライト】。白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)。ビーム距離 : 30m(最大)。ビーム角度 : 140度。色温度 : 5400K(昼白色)。【赤色ライト】。赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)。ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介。ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン。ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン。ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン用途〔用途〕。アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!。・ガレージでの作業時に!。レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700防水性IP54収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36エコロジー商品省エネ
モバイルタスクライト 1200LM
STKR¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷圧倒的な明るさの充電式ポータブルLED投光器!。モバイルタスクライトは様々な革新的な製品を開発してきたSTKR Concept製の充電式ポータブルライトです。1200ルーメンの明るさを持ち。軽量で耐久性があり、コンパクトにたたむことができる、ハンズフリーライトです。ガレージ、ピット、またはキャンプ場などあらゆる場所で使用できます。LEDは環境に優しいパッケージに、強力なパワーを備えており、白熱電球よりも効率的で、蛍光灯よりも小型で安全です。STKR Conceptは数多くのLED照明機器をラインナップしており、LEDに関する数多くのノウハウを持っています。鋳造アルミヘッドは非常に耐久性があり、放熱性も高いデザインです。ハロゲンライトと異なり、触っても安全です。また、アルミヘッドは180度回転するので、照らしたい場所を的確に明るくします。さらに、収納するときはコンパクトに折りたためて邪魔になりません。多くの落下試験から生まれた焼入スチール製のフレームは、しっかりした土台として、または吊り下げ用のフレームとしても機能します。また、本体下部には三脚用のマウントがあるので、三脚に取り付けることも可能です。4000mAhのデュアルリチウムイオンバッテリーを搭載しており、十分な電力と長時間使用を保証します。付属のUSBケーブルを背面プラグに差し込むだけで充電できます。4モードライト【高、中、低、ストロボ】。デュアルビームレンズ搭載【レンズを切り替えると照射角が切り替わります】。最大照度1200ルーメン用途ポータブルLED投光器付属品USBケーブル材質ライト部:アルミ/フレーム部:スチール寸法(cm)15×8.4×10バッテリー容量(Ah)4電源タイプ充電式アズワン品番64-3280-87明るさ(Lm)1200電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
イルミドーム
STKR¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷ミニ防水LEDランタン"イルミドーム"!。イルミドームは、従来の懐中電灯やトーチよりもあらゆる条件で使いやすい多様性を持った小型の防水ランタンです。イルミドームは耐久性に優れ、フルサイズのランタンの性能をコンパクトなサイズで実現しました。220ルーメンの広角LEDライトは、強・中・弱・点滅の4パターンの点灯方法を選択できます。イルミドームは、取外し可能なリフレクターによって2種類の照射方法を選択できます。リフレクターをドームの上部に取り付けると、従来のランタンのように周囲に光を照射します。リフレクターを取り外すと、より広い範囲を照射するドームライトに変わります。取り外したリフレクターは本体内部に保管できるので紛失の心配がありません。イルミドームの上部のベルクロストラップを利用すれば、様々なものにしっかりと固定することができます。ベルクロストラップを取り外せば吊り下げた時に影ができずに全体を照らすことができます。取り外したストラップは本体内部に収納できます。220ルーメン。防水性能 IPX6。最長100時間使用可。4モードライト 強・中・弱・点滅用途LED照明材質ベース部:ABS樹脂/レンズ部:ポリカーボネート電源単三乾電池3本(付属)寸法(cm)約7×10連続使用時間(時間)100(弱使用時)アズワン品番64-3280-86明るさ(Lm)202エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら