ケーブルラック及び地中線等の構内配線に、継ぎ足しして楽々通線
2m長のロッドはケーブルラックの長さに合わせて継ぎ足しできる
ロッドは曲がり癖のない直棒ファイバーロッド製、
ロッド先端部は先端誘導金具と索引用金具との着脱交換式
先端誘導金具により、ケーブルラック上でもスムーズな通線
10・15・30・50mの構内配線(地中線)に最適
ロッド径(Φmm)8
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。
秒速結線システム。
プラスチック透明ケース入り。
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる
秒速結線システム
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
色イエロー
ロッド径(Φmm)7.5
許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
PP被膜あり
Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット!
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能)
巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。
ロッド長さ(m)1
セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個
色オレンジ
ロッド径(Φmm)4
被覆なし
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。
上向き施工が容易!
天井への施工時に威力を発揮!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ。
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。
ハンマードリル用(SDSシャンク)
アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
内容CUD-H3030D+CUD-H3030U
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリル径12mmヒルティアンカー対応。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)40
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
ドリル径(Φmm)12.5
深さ(mm)(ドリル)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
アンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリル径(Φmm)12
深さ(mm)30
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
色オレンジ
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。
取付物の上からでも施工が可能。
本体径とネジの呼びが同径。
売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。
芯棒を打ち込むだけの簡単な施工で打ち込み完了がひと目でわかる。
取付物の上からでも施工が可能。
本体径とネジの呼びが同径。
材質ステンレス製
最もよく使われるドラムサイズに対応。
四本脚は倒れない
回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る。
重量物ドラムや軸穴の大きいドラムの場合は、パイプまたは棒を差込み起こすことができる。
小型軽量、取扱いやすく携帯便利。
質量(kg)5.2
直径(Φmm)665
高さ(mm)240
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ
寸法(mm)1400×950×265
質量(kg)38
材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
店舗・設置場所にあったシステムセットが組める!
多数複数の電線収納、使い分けに最適!
電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。
センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。
用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適
材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。