絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(18,392)
  • 三菱電機(9,967)
  • ネグロス電工(1,966)
  • ODELIC(オーデリック)(1,954)
  • 東芝ライテック(1,376)
  • コイズミ照明(1,350)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • オーム電機(1,049)
  • ENDO(遠藤照明)(981)
  • 岩崎電気(933)
  • DAIKO(大光電機)(933)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(833)
  • カナフジ電工(714)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(585)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(499)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(355)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングストレートドリル 理研製鋼

    ロングストレートドリル

    理研製鋼
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
  • TINコバルトロングストレートドリル 理研製鋼

    TINコバルトロングストレートドリル

    理研製鋼
    2,898税込3,188
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
  • 航空機用ロングドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • NC用ストレートドリル 理研製鋼

    NC用ストレートドリル

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
  • 航空機用ロングドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    1,898税込2,088
    1本
    翌々日出荷
    耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。
    用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • 大径ストレートロングドリル 理研製鋼

    大径ストレートロングドリル

    理研製鋼
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
    用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
  • 航空機用スネークドリル(耐熱鋼用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)

    理研製鋼
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • 航空機用スネークドリル(軽合金用) 理研製鋼

    航空機用スネークドリル(軽合金用)

    理研製鋼
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
    用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
  • TiNコバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼

    TiNコバルトストレートシャンクドリル

    理研製鋼
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷
    コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • NC用テーパドリル 理研製鋼

    NC用テーパドリル

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材