絞り込み
ブランド
- 理研製鋼
- モノタロウ(117)
- Panasonic(パナソニック)(20,771)
- 三菱電機(9,975)
- ネグロス電工(2,165)
- エスコ(2,082)
- ODELIC(オーデリック)(1,854)
- 東芝ライテック(1,656)
- オーム電機(1,431)
- コイズミ照明(1,383)
- イチネンTASCO(1,330)
- ELPA(1,247)
- 神保電器(1,205)
- 岩崎電気(1,092)
- PANDUIT(パンドウイット)(998)
- ENDO(遠藤照明)(987)
- DAIKO(大光電機)(934)
- 三桂製作所(885)
- カナフジ電工(747)
- JEFCOM(ジェフコム)(697)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(665)
- ブランドをもっと見る

ロングストレートドリル
理研製鋼¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から3日以内出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51先端角度118ねじれ角(°)30
TINコバルトロングストレートドリル
理研製鋼¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷高コバルト高速度鋼もTiNコーティングを施し、鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、難削材加工に適したコーティングロングドリルです。深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質コバルトハイス先端角度130ねじれ角(°)33シンニングXシンニング
航空機用ロングドリル(軽合金用)
理研製鋼¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。用途用途材質HSS先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
NC用ストレートドリル
理研製鋼¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33
航空機用ロングドリル(耐熱鋼用)
理研製鋼¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷耐熱鋼用の航空機関連規格に準じて製作しています。用途用途材質コバルトハイス全長150先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
コバルトテーパドリル
理研製鋼¥5,698~税込¥6,268~1本翌々日出荷高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
大径ストレートロングドリル
理研製鋼¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。用途用途材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)30
航空機用スネークドリル(耐熱鋼用)
理研製鋼¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質コバルトハイス全長44溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TINテーパドリル
理研製鋼¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
航空機用スネークドリル(軽合金用)
理研製鋼¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。用途用途材質HSS全長43.5溝長22先端角度118~135ねじれ角(°)12~32シンニングXシンニング
TiNコバルトストレートシャンクドリル
理研製鋼¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
NC用テーパドリル
理研製鋼¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く、穴あけ加工精度が良好です。用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度118ねじれ角(°)33