絞り込み
ブランド
- USHIO
- モノタロウ(69)
- CEJN(セイン)(601)
- DAIKO(大光電機)(950)
- ELPA(566)
- ENDO(遠藤照明)(991)
- JEFCOM(ジェフコム)(892)
- ODELIC(オーデリック)(1,923)
- Panasonic(パナソニック)(15,420)
- イチネンTASCO(1,381)
- エスコ(1,439)
- オーム電機(1,058)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,417)
- ネグロス電工(2,025)
- 三桂製作所(875)
- 三菱電機(10,640)
- 岩崎電気(1,435)
- 日動工業(519)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,382)
- ブランドをもっと見る

露光室用 直管白色LEDランプ 専用電源付
USHIO¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷40形イエロー蛍光灯代替 450nm以下の波長をカットした白色光 露光室での視認性向上 40Wイエロー蛍光灯と同等の照度(1,100Lm) 低消費電力(16W) 環境に優しく長寿命 既存の蛍光灯器具に取付可能(※要 バイパス工事) 展示物の紫外線劣化・変色防止、店舗等の照明として利用可能 専用電源 ADP-18WFPA付 ※UVを完全に遮断すること、およびお客様の使用環境において光線被り(感光)が一切発生しないことを保証する製品ではありません。 ※お客様の使用環境において光線被り(感光)が発生する可能性については、貸出しデモ機を使用した評価・テストの実施によるお客様ご自身での事前確認を推奨致します。仕様●ランプ仕様●▼光色:5,000K●▼全光束:1,100Lm●▼消費電力:16W●▼管長:1,198mm●▼外径:28.7mm●▼質量:290g●▼定格寿命:43,000h●専用電源仕様●▼定格電圧:AC100~240V●▼周波数:50/60Hz●▼消費電力:18W●▼重量:150gアズワン品番68-0580-88エコロジー商品省エネ・長寿命
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料






![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機 工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)