取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)60~680
耐荷重(kg)(最大)60
勾配角(屋根)15°~35°
質量(kg)3.0
寸法D(mm)130~350
表面処理粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60
勾配角屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350
適合範囲3.2kw級以下
荷重(kg)単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。