空調・電設資材 :「フレーム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井用フランジ対応型〔AEE590016別売〕、調光器併用不可
材質(本体)鋼、(枠)木製
長さ(mm)1300~550
幅(mm)270
質量(kg)0.7
色(本体)マットブラック塗装、(枠)ウォームブラウン塗装
高さ(mm)326
消費電力(W)2.5
ランプLED電球2.5W(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
消費電力(W)4.9
材質黒色塗装
幅(mm)140
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)44.8
光源寿命40000時間
光束(Lm)220
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)84
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)4.4
仕様化粧ネジ式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)360
質量(kg)1.1
高さ(mm)120
ランプLDA4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.5
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9315-65
明るさ白熱球40W相当
灯数1
出幅(mm)178
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)275
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)43.2
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)7
直径(Φmm)850
高さ(mm)294
ランプLDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40,000時間
アズワン品番64-9319-45
灯数10
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3880
適用畳数~8畳
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
人気のアンティーク風が味わい深い南欧プロバンス調ポーチ灯です。個性的なフレームとガラスを通したあかりが趣を演出します。
材質アルミダイカスト(黒色塗装アンティーク仕上)、内セード(乳白色)
幅(mm)190
質量(kg)2.2
色温度(K)2800
光源色電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)210
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)74
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・コッパー色メッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットファインホワイト塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
マット塗装反射板により柔らかな光を届けます。パイプ内にコードを通すことにより、軽やかな印象に。クロスした特徴的なフレームは空間にアクセントを与えます。
材質鋼(マットブラック塗装・クロムメッキ)、アクリル(乳白色)
長さ(mm)1300~600
直径(Φmm)400
高さ(mm)450
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光束(Lm)1035
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W×3灯相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。
側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113
質量(kg)0.9
高さ(mm)301
電池寿命(時間)40000
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
消費電力(W)2.5
質量(kg)0.5
ランプLED電球2.5W(E26)
材質(フレーム)鋼(マットブラック塗装)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)20000
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。