仕様優良住宅部品
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
RoHS指令(10物質対応)対応
端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
屋外で使用できる分配器です。
各部屋のテレビでアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ全端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。
用途屋内用
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
タイプ1端子電流通過型
電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)
RoHS指令(10物質対応)対応
テレビやレコーダーの入力端子に合わせてUHFとBS・CSのテレビ信号に分ける為の分波器(セパレーター)です。
CATVのテレビ放送にも使用できます。CATVインターネットには対応していません。
出力F型コネクタ
入力F型端子
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×19×48(分波器本体)
出力インピーダンス(Ω)75
入力インピーダンス(Ω)75
設置場所屋内用
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比(76~770MHz)1.8、(1000~2681MHz)2、(2681~3224MHz)2.5
通過帯域損失(dB以下)(76~222MHz)1、(222~770MHz)1.5、(1000~1489MHz)1.6、(1489~2150MHz)1.8、(2150~2681MHz)2.6、(2681~3224MHz)3.5
阻止帯域減衰量(dB以上)(76~770MHz)25、(1000~2681MHz)20、(2681~3224MHz)18
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
屋外で使用できる分配器です。
ブースターの電源部(電源供給器)でアンテナに電気を送りたい
適合デジタル放送(3224MHz)、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
タイプ1端子電流通過型
RoHS指令(10物質対応)対応
全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに使えるシールドタイプです。
OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。
用途狭い場所の配線に
分配数2
質量(g)70
端子形状F型
対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTV
電流容量(A)0.8(DC15V)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
用途中継用
端子形状F型
対応デジタル放送
端子数1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用帯域CATV・FM・VHF・UHF・BS・CS
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。