絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ODELIC(オーデリック)(158)
  • 岩崎電気(125)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • ENDO(遠藤照明)(45)
  • 三菱電機(22)
  • 山田照明(8)
  • 東芝キヤリア(8)
  • コイズミ(小泉成器)(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • オーム電機(5)
  • エスコ(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • マスプロ電工(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 東京メタル(2)
  • 光新産業(2)
  • ナカトミ(1)
  • 日立(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(38)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「32W 100V」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
部品・ランプ/スイッチ DAIKO(大光電機)部品・ランプ/スイッチDAIKO(大光電機)
7,588税込8,347
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ブラケット DAIKO(大光電機)ブラケットDAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
シーリング DAIKO(大光電機)シーリングDAIKO(大光電機)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LED間接照明 DAIKO(大光電機)LED間接照明DAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
シーリング/洋風角形/キッチンライト/ベースライト/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ/吹抜け・傾斜天井/非調光 一般タイプ DAIKO(大光電機)シーリング/洋風角形/キッチンライト/ベースライト/ブラケット/洋風 非調光/全面配光 ラインタイプ/吹抜け・傾斜天井/非調光 一般タイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白幅(mm)590高さ(mm)55奥行(mm)52電圧(V)AC100消費電力(W)24ランプLED内蔵器具・セットセット品容量(VA)25色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否従来光源明るさHf32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否
シーリング/洋風角形 調色/~8畳 DAIKO(大光電機)シーリング/洋風角形 調色/~8畳DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
仕様カバー回転式、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時電圧(V)AC100消費電力(W)32スイッチプルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色容量(VA)33LED寿命(時間)40000調光方式常夜灯6段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否適用畳数~8畳調色の可否
シーリング/和風 調色/~8畳/和風/調色シーリング DAIKO(大光電機)シーリング/和風 調色/~8畳/和風/調色シーリングDAIKO(大光電機)
25,900税込28,490
1台
5日以内出荷
電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】
材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8白(ホワイト93)寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP70W相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプDAIKO(大光電機)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)82.4光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2390調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニット DAIKO(大光電機)ベースライト/長形BL/40形別売LEDユニットDAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100-242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49RoHS指令(10物質対応)対応
ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L900 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/吊下げ形・下配光 PWM/L900DAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白シルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプDAIKO(大光電機)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜けDAIKO(大光電機)
37,900税込41,690
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°DAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角50°DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプDAIKO(大光電機)
22,900税込25,190
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
ベースライト/プラグタイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/プラグタイプDAIKO(大光電機)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100専用取付場所ダクト取付専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2可動範囲(°)灯具:各90
LEDシステムライト DAIKO(大光電機)LEDシステムライトDAIKO(大光電機)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
間接照明/コンパクトタイプ/Easyline DAIKO(大光電機)間接照明/コンパクトタイプ/EasylineDAIKO(大光電機)
7,198税込7,918
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°DAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当
ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°DAIKO(大光電機)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)43電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)155.8光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6700従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900 DAIKO(大光電機)ベースライト/ARCHI TRACE/埋込形 PWM/L900DAIKO(大光電機)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイトシルバーアルマイト電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)32埋め込み深さ(mm)225光源寿命40000時間容量(VA)32/33(100V/200V)配光角度(°)65RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(PWM調光)近接限度距離(m)0.1

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材