絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • Panasonic(パナソニック)(143)
  • ODELIC(オーデリック)(36)
  • 岩崎電気(26)
  • コイズミ(小泉成器)(19)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • HotaluX(ホタルクス)(2)
  • BRID(2)
  • コイズミ照明(2)
  • トライト(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空調・電設資材 :「8W 5000K」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から9日以内出荷
ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調DAIKO(大光電機)
2,398税込2,638特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
器具・セットセットRoHS指令(10物質対応)対応
LEDブラケット DAIKO(大光電機)LEDブラケットDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/非調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から6日以内出荷
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
12,900税込14,190
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
6,298税込6,928
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)スポットライト/楽調/一般/吹抜け・傾斜天井DAIKO(大光電機)
9,598税込10,558
1台
5日以内出荷
規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・5000光源色電球色 昼白色色(本体)LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60調光率(%)1~100調光の可否調色の可否
間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
スクエアボラードライト ウエストン(直付型) DAIKO(大光電機)スクエアボラードライト ウエストン(直付型)DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体 DAIKO(大光電機)クリアグローブボラードライト 下方配光 灯具本体DAIKO(大光電機)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
LEDベースライト DAIKO(大光電機)LEDベースライトDAIKO(大光電機)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.9ステンカラー高さ(mm)90備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
LEDペンダント DAIKO(大光電機)LEDペンダントDAIKO(大光電機)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体 DAIKO(大光電機)インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプDAIKO(大光電機)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプDAIKO(大光電機)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)
間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプDAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)

空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・電設資材