空調・電設資材 :「グレア」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)82
材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)500
電圧(V)100~240
消費電力(W)7.5
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)26.8
光源寿命4000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)201
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱60W相当
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)110
材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)
質量(kg)0.5
高さ(mm)110
取付方式工事
奥行(mm)32
電圧(V)100~240
消費電力(W)3.9
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)38.4
光源寿命4000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)150
演色指数(Ra)80
調光の可否否
従来光源白熱40W相当
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)
電圧(V)100~242
電源別置
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
長さ(mm)78.5
幅(mm)セード:Φ28.5、330
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)2.1
高さ(mm)158.5
電圧(V)AC100
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)250
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電源ユニットプラグ
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:120
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.7
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)8.2
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)290
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×2相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:70
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.4
高さ(mm)べース:120
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/240
消費電力(W)4.1
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)50
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)35.3
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)145
配光角度(°)22
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W相当
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340
材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)
質量(kg)0.9
高さ(mm)べース:50
取付方式工事
奥行(mm)52
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)8.4
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)40
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.8
光源寿命40000
LEDLED一体型
耐水性防雨
光束(Lm)360
配光角度(°)15
演色指数(Ra)83
調光の可否否
従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)73.1
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)70
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)322
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用
消費電力(W)5.8
光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当
色温度(K)2700
配光角度(°)21
光色電球色
調光方式位相調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110
材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)
質量(kg)0.3
電圧100V専用
消費電力(W)4.4
光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)69
光色電球色
適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)
調光方式非調光
切込寸法(mm)Φ75
演色指数(Ra)Ra94
定格光束(Lm)361
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)
質量(kg)0.2
消費電力(W)10.3
電源別置
幅(Φmm)58
LEDLED一体型
耐水性防雨
出しろ(mm)2.2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
埋込高(mm)150
調光の可否可
やさしく自然な光をもたらすLEDダウンライト。患者さまを照らす処置灯として、また全体照明としてもご活用いただけます。反射板制御された光を、楕円フードにより中心照度を確保しながらベッド横への光を抑え、やわらかい楕円の配光でベッドを照らします。グレアレスコーンとフードの組合せで器具の存在感を極力抑え、周囲への眩しさを低減しています。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上げ)/フード:アルミ(黒色塗装)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)30
電源別置
定格寿命(時間)40000
埋め込み深さ(mm)169
幅(Φmm)133
LEDLED一体型
出しろ(mm)2
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)
取付方式ダクトタイプ
LEDLED一体型
電圧(V)100専用
定格寿命(時間)40000
調光の可否否
ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
寸法(mm)幅20×679・高45
質量(kg)0.8
電圧100V専用
取付方式ダクトタイプ
消費電力(W)19.6
電源内蔵
光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)106
LEDLED一体型
LED寿命(時間)40000
光色昼白色
調光方式位相調光
演色指数(Ra)Ra90
定格光束(Lm)2079
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。
埋込穴(Φmm)150
電圧(V)100~242
消費電力(W)(LED)63
寸法(Φmm)切込穴:150
従来光源FHT42W×2相当
調光方式PWM
光源LED 63W
幅(Φmm)168
寸法(mm)出5
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
仕様グレアカットオフ:40°
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否可
美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。
埋込穴(Φmm)125
電圧(V)100/200/100~242
消費電力(W)(LED)30
寸法(Φmm)切込穴:125
従来光源FHT42W相当
調光方式PWM
光源LED 30W
幅(Φmm)133
寸法(mm)出2
電源別置
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)被照射物:0.3
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
調光の可否可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。