絞り込み
ブランド
- アーテック[学校教材・教育玩具]
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(569)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,599)
- イチネンTASCO(1,386)
- エスコ(1,420)
- オーム電機(1,057)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,405)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,523)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(511)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
特価
![コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038138-250704-02.jpg)
コンパクトLEDランタン
アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷コンパクトボディに11個のLED搭載でとっても明るい。・停電など非常時に…・暗い車内などに…・アウトドアなどに… 単3電池3本使用(別売)。材質:ABS,PS。サイズ:48×70×126mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質ABS、PS寸法(mm)48×70×126LED寿命(時間)100000LED使用数(個)11エコロジー商品省エネ![ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390236-260123-02.jpg)
ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥2,000税込¥2,2001個当日出荷人を感知してライトがつくソーラー充電式防犯ライト。壁にも取り付け可能。材質:ABS。サイズ:130×105×230mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS電源光電池寸法(cm)16.5×10.5×13保護等級IP54相当設置場所屋外![LEDセンサーライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700999-250819-02.jpg)
LEDセンサーライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥964税込¥1,0601個当日出荷ソーラー充電式の人感センサーライト。雨やホコリに強い防水・防塵IP65適応のセンサーライトです。付属のソーラーパネルで充電するので電池交換が不要で、環境にも優しい一品です。人感センサー機能を搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯するため、防犯対策としても活躍します。さらに、壁への取り付けが簡単で、玄関、庭、駐車場など幅広い場所で使用可能。材質:ABS。サイズ:95×125×50mm。セット内容:本体×1、アンカープラグ×1、ネジ×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、アンカープラグ×1、ネジ×1材質ABS寸法(mm)95×125×50![充電式タッチライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467446-260422-02.jpg)
充電式タッチライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥379税込¥4171個3日以内出荷場所を問わず使える!非常時にも役立つコンパクトなライト!。持ち運びが便利なサイズの充電式タッチライトです。粘着板付なので場所を問わず設置が可能です。昼白色、温白色、電球色に明かりをお好みで切り替えることもできます。充電時間:約2時間/連続点灯時間:約5時間です。セット内容本体×1、microB-USB充電ケーブル×1、片面粘着付金属板×1、片面粘着付マグネット板×1材質ABS寸法(mm)Φ85×20(厚)形態箱入り(1個梱包)![単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467428-260422-02.jpg)
単4電池式LEDヘッドライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥919税込¥1,0111個3日以内出荷備えて安心!電池で動く!角度調整可能な高輝度ヘッドライト!。角度調節が可能な電池式のLEDヘッドライトです。40~150ルーメンの範囲で明るさを調節できます。広範囲を照らすCOBライトは2段階、正面を照らすLEDライトは3段階、赤色灯は2段階で調節可能です。防水性能(IP43)を備えており、雨の中でもご使用いただけます。最大照射距離は約30~50mで、最長10時間点灯します。夜間作業の頼もしいパートナーとして活躍します。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)62×36×44(ヘッドバンド除く)形態箱入り(1個梱包)エコロジー商品省エネ![ソーラーダイナモラジオランタン完成品 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467437-260422-02.jpg)
ソーラーダイナモラジオランタン完成品
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷災害に役立つ機能がこの一台に満載!ソーラー充電・ダイナモ充電・USB充電に対応!。ソーラーパネル、背面の発電用手回しハンドル、USBポート(DC-IN)を備え、給電が可能なラジオ付きランタンです。照明用として5個のLEDライトを搭載しています。ラジオ機能は、スイッチによる電源のON/OFF、音量調節、および周波数の調整が可能です。製品には本体のほかUSBケーブルが付属しています。セット内容本体×1、USBケーブル×1材質ABS寸法(mm)70×180×69形態箱入り(1個梱包)![懐中電灯付防災センサーライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43101759-250702-10.jpg)
懐中電灯付防災センサーライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥2,500税込¥2,7501個3日以内出荷懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能。懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。材質:ABS。サイズ:約45×136×35mm。セット内容:ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1材質ABS寸法(mm)45×136×35![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729119-240926-02.jpg)
2WAY LEDライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥728税込¥8011個当日出荷マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能。緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:170×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1材質PP、磁石寸法(mm)170×25×40長さ(cm)17梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729128-240926-02.jpg)
2WAY LEDライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥864税込¥9501個当日出荷マグネット付きで様々な場所に設置可能ハンディライトとしても使用可能。緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。材質:PP、磁石。サイズ:320×25×40mm。セット内容:本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1材質PP、磁石梱包内容(1個)化粧箱入りエコロジー商品省エネ![センサー付LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44708294-230821-02.jpg)
センサー付LEDヘッドライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥1,546税込¥1,7011個当日出荷センシングモード搭載超軽量ヘッドライト。充電式。材質:ABS。サイズ:約60×30×30mm用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)約60×30×30電源タイプ充電式電球の種類LEDパッケージ化粧箱エコロジー商品省エネ![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010740-260615-06.jpg)
充電式リストバンド 蛍光緑
アーテック[学校教材・教育玩具]¥769税込¥8461個3日以内出荷夜道も安心!通勤・通学、ナイトランに!。面ファスナー式で誰も簡単に着脱できる充電式の発光リストバンドです。腕、足首、バッグなどに装着可能です。軽量かつ柔らかい素材なので、長時間つけてもストレスになりません。防水機能はありませんが、イベントグッズとしても使用できます。3つの点灯モード(早い点滅・ゆっくり点滅・常時点灯)が選べます。充電時間は約1.5時間、連続8時間点灯。付属品ヘッダー付き袋セット内容リストバンド本体×1、充電ケーブル(USB Type-A ⇔ USB Type-C)×1材質ナイロン、TPU、ABS寸法(mm)本体:約30×255、充電ケーブル:約300![アニマルぴかぴかランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09377518-241213-02.jpg)
アニマルぴかぴかランタン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥382税込¥4201個3日以内出荷3種類の光り方をするかわいいくまのランタン。3種類の光り方をするかわいいくまさん柄のランタンです。ボタンを押すと光り方が変わります。単3電池3本使用。材質:PP、PE。サイズ:全体サイズ:約600mm、持ち手の長さ:約210mm、ランタン部:約170×130mm用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、PE寸法(mm)全体サイズ:約600、持ち手の長さ:約210、ランタン部:約170×130形態1個梱包:袋入り![ソーラーダイナモラジオランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84070299-241016-02.jpg)
ソーラーダイナモラジオランタン
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷災害にも役立つ機能がこの1台に満載。3種類の充電機能様々なエネルギー変換学習ができる。材質:ABS。サイズ:180×70×69mm。セット内容:ソーラーパネル/レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ/スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。仕様●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入りバッテリー容量(Ah)0.15アズワン品番68-1986-78
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![防雨懐中電灯 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76159837-260417-02.jpg)
![コンパクトLEDランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20038138-250704-02.jpg)
![ソーラー充電式 人感センサー防犯ライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04390236-260123-02.jpg)
![LEDセンサーライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59700999-250819-02.jpg)
![充電式タッチライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467446-260422-02.jpg)
![単4電池式LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467428-260422-02.jpg)
![ソーラーダイナモラジオランタン完成品 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77467437-260422-02.jpg)
![懐中電灯付防災センサーライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43101759-250702-10.jpg)
![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729119-240926-02.jpg)
![2WAY LEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729128-240926-02.jpg)
![センサー付LEDヘッドライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44708294-230821-02.jpg)
![充電式リストバンド 蛍光緑 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81010740-260615-06.jpg)
![アニマルぴかぴかランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09377518-241213-02.jpg)
![ソーラーダイナモラジオランタン アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84070299-241016-02.jpg)