空調・電設資材 :「風速計」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードに長時間のデータ記録が可能です。 PCにもSDカードで簡単保存。 大型のベーンで精度の高い測定ができます。 データホールド、Max.Min値表示。 SR-232Cインターフェース付。 オートパワーオフ機能付なので、省電力に役立ちます。 K/J熱電対センサに対応できます。
付属品単3電池×6、プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)×1 測定範囲(風速)0.4~30.0m/s、(温度)0~50℃、(K熱電対)-50~+1300、(J熱電対)-50~+1200℃ 質量(g)約515(電池含む) 電源単3電池×6、ACアダプタ(別売) 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ:高速反応タイプ、K/J熱電対(別売) 測定精度(風速)±2%rdg+0.2m/s、(温度)±0.8℃、(K熱電対)±0.2%rdg+0.5℃ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃、(K/J熱電対)0.1℃ 機能データホールド、Max.Min値表示、オートパワーオフ 消費電流(mA)約DC36 インターフェースRS-232C メモリー容量(SDカード)1~16GB対応、(データロガー)オート:1~3600秒設定可能、マニュアル:1~99点録画可能 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ(バックライト付) サンプリング周期1回/秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)203×76×38 プローブ長(mm)(ベーン)Φ72、100
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。 温度も同時測定。 折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。 データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。 オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃ 測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ 使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F 電池寿命約400時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

0.01m/sから測定できる高精度な風速計。 風速・温度・風量測定が可能。 伸縮式フレキシブルプローブなので先端を曲げて酷暑測定も可能。 データメモリ99点保存(手動)。 大型ディスプレー60×47mmで見やすい。
付属品プローブ、ハードケース、単4電池×6、取扱説明書 測定範囲(風速)0.01~25.00m/s、(風量)0~9999CMM、(温度)-20~+50℃ 質量(g)(本体)約250、(ケーブル)約240 電源単4電池×6 測定方式(風速)白金測温抵抗素子、(温度)サーミスタ 測定精度(風速)±3%rdg+1%FS、(風量)風速の計算値により、(温度)±1℃ 分解能(風速)0.01m/s、(風量)0.1CMM、(温度)0.1℃ 機能Max.Min.Ave機能 使用環境-20~+50℃、80%RH以下(結露なきこと) サンプリング周期2秒/回 電池寿命約10時間 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)156×73×35 保存環境-10~+50℃、70%RH以下(結露なきこと) ケーブル長(mm)1600 プローブ長(mm)(先端部)Φ16、(基部)Φ32、(長さ)1280:伸縮時 データ記録件数99データ(手動)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

A-Gas Japan(旧:FUSO)風速温湿度計
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。 折りたたみ式のコンパクトボディ。 空調設備の保守点検などに便利な1台。 データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。 オートパワーオフ(20分以上)。 定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH 質量(g)約95(電池含む) 電源CR2032ボタン電池×1 測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時) 表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH 測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型 ディスプレイLCD4桁 使用環境-15~+50℃、0~80%RH 表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH 電池寿命約400時間
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

IP65防水構造の小型ハンディタイプ。 高精度な3杯型風速・温度計です。 データホールド、Max.Min値表示。 100データを本体内部に保存。 オートパワーオフ。 空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書 測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃ 質量(g)約181(電池含む) 精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃ 寸法(Φmm)(風杯)135 測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ 表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃ 消費電流(mA)約6.8 ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、80%RH以下 表示単位メートル法表示他選択 サンプリング周期1秒/回 電池寿命単4電池×4 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。 CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。 100mmの大型ファン採用で低速度もOK。 データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース 質量(g)約200 電源単4電池×4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51 精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃ 表示部LCD 32.5×54mm 分解能0.1℃ 風速(m/s)0.2~30 風量0~99999m3/S 使用環境(本体)0~50℃、~80%RH 風温(℃)-20~60 湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH) 測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります