絞り込み
ブランド
- スリーナイン島野
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(558)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(919)
- ODELIC(オーデリック)(1,986)
- Panasonic(パナソニック)(15,615)
- イチネンTASCO(1,384)
- エスコ(1,420)
- オーム電機(1,054)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,381)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,507)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(510)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る

UV LEDライト(9灯タイプ)電池付
スリーナイン島野¥14,980税込¥16,4781個当日出荷高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。材質(本体)アルミ質量(g)85(電池含む)種類9灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)電源単4アルカリ乾電池×3本光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375電池寿命約5時間(新品アルカリ電池使用時)電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
UV LEDライト(3灯タイプ)電池付
スリーナイン島野¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。 本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。 ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。材質(本体)アルミ質量(g)75(電池含む)種類3灯タイプ外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)電源単4アルカリ乾電池×3本光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375連続点灯時間約15時間電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時)耐水性防滴仕様電球の種類LED特殊用途防滴エコロジー商品省エネ
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら