商品豆知識
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100
適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉
周波数(Hz)50/60
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。