色調(取付枠)マンセルN-1
付属品クッションt3(VP管用) 1本、t12(VU管用) 1本、タッピンネジ 4本
色調(取付枠)マンセルN1
付属品クッションt3(スパイラル管用) 1本、t8(VU管用) 1本、タッピンネジ(Φ4×35L) 8本
適合場所居間
仕様内部スイッチで6・8・10(12)畳用に切替(天井高さ2.47m以下の場合12畳まで可)外気洗浄フィルター(吸気用)付フィルタ捕集効率(質量法)82%排気用フィルター付手動式スライドシャッター付本体スイッチ付SL端子付2モーター・2ファン防音効果/約25dB(シャッター開)、約45dB(シャッター閉)
付属品木ねじ(Φ5.1×32L)×4本専用パイプ×1本
質量(kg)2.3
色シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)7.9/8.8(10畳設定)6.7/6.4(8畳設定)4.5/4.4(6畳設定)
ダクト径(Φmm)100
適合パイプ径(Φmm)100
設定範囲6畳~10畳
騒音値(dB)(50/60Hz)26/26(10畳設定)23/21(8畳設定)16.5/16(6畳設定)
色(マンセル値)5Y8.9/1
適合壁厚(mm)50~235(付属二層管を使用した場合)
風量(m3/h)(50/60Hz)【給気】25/25(10畳設定)21.5/21.5(8畳設定)16.5/15.5(6畳設定)【排気】28.5/28.5(10畳設定)24.5/22.5(8畳設定)19/18(6畳設定)
有効換気量(m3/h)24.5/24.5(50/60Hz)(10畳設定)21/19(50/60Hz)(8畳設定)16/15(50/60Hz)(6畳設定)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質(外枠)鋼板0.5t、(化粧枠)PP樹脂、(ツマミ)ABS樹脂・鋼棒、(吸気口)鋼板、(クッション)NBフォーム
質量(kg)1.4
表面処理(外枠)メラミン塗装
色調(外枠)マンセルN-1
1個
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
材質(グリル)ABS樹脂、(ツマミ)PP樹脂 鋼棒、(スプリング)ステンレス鋼板t0.4
色調(グリル)マンセル1Y9.3/0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥519
税込¥571
6日以内出荷
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
材質(パネル)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パイプ受け)ABS樹脂、(スプリング)ステンレス鋼線、(シャッター)ABS樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン、(排気口)ABS樹脂、(アルミテープ)アルミテープ50巾
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
材質(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(外枠)ABS樹脂、(サッシ)着色亜鉛鉄板、(サッシ受け)PP樹脂、(パネル)塩化ビニール、(スピンナー)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(防虫ネット)PP樹脂、(前ガード)ABS樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)塩化ビニール
質量(kg)1.8
電流(A)(排気)0.25・0.26、(給気)0.20・0.21
消費電力(W)(排気)22・24、(給気)18・19
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
騒音値(dB)(排気)39・40、(給気)37・38.5
電源コード7A 125V
風量(m3/h)(排気)462・504、(給気)330・348
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)15
寸法(mm)241×241
質量(kg)0.25
表面処理本体カバー:艶なし
適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)POM樹脂
色調マンセルN1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)146
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)293×293
質量(kg)0.32
表面処理本体カバー:艶なし
適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)POM樹脂
色調マンセル2.5GY9.0/0.5
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)228
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
付属品N10ボルト 1個、M10ナット 4個、M10ワッシャ 4個(シャッター取付用)、N12ナット 4個、M12ワッシャ 4個(有田換気扇取付用)
材質(アタッチメント)ステンレス鋼板
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(オイルバック)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(オイルバック)マンセル5Y8.9/1、(本体枠)マンセルN4、(シャッター)マンセルN4
材質(プランジ)ABS樹脂、(給気遮蔽板)PP樹脂
色調(プランジ)黒(N-3)、(給気遮蔽板)黒(N-3)
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
電源コード7A 125V
色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼、(フィルター)不織布フィルター
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
定格電圧(V)100
方式給気式
表面処理(グリル)ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m
色調(グリル)マンセル5Y8.5/0.5、(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
極数(P)4
材質本体カバー:亜鉛鉄板
厚さ(mm)14
寸法(mm)280×280
質量(kg)0.4
表面処理表面処理
適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調マンセル5.6Y9/1.1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)216
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
材質本体カバー:ABS樹脂
厚さ(mm)13.5
寸法(mm)293×293
質量(kg)0.32
表面処理本体カバー:艶なし
適合場所浴室、トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
材質(ブッシュ)POM樹脂
色調マンセルN1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)228
1台
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
質量(kg)2.6
電流(A)(給)0.24・0.26、(排)0.13・0.14
消費電力(W)(給)23・25、(排)12.5・13
定格電圧(V)100
方式連動式
定格周波数(Hz)(給)50・60、(排)50・60
騒音値(dB)(給)37・37、(排)34・34
電源コード7A 125V
色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
風量(m3/h)(給)720・720、(排)450・450
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
材質グリルB/グリルA:ABS樹脂、パネル:鋼板、パッド:段ボール
厚さ(mm)53.5
寸法(mm)280×280
質量(kg)0.74
表面処理グリルB/グリルA:艶あり、パネル:メラミン塗装
適合場所トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調マンセル5Y8.9/1
材質(バネ)ステンレス
開口面積(cm2)206
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(吸込口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂
色調(吸込口)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。
自動ナイトパージ機能
24時間換気設定対応
入出力端子標準装備(別売アダプター
NRB-1Hが必要です)
給排気量のアンバランス運転選択可能
換気モード(全熱換気/普通換気)自動
切換機能
高性能フィルター(別売)組込可能
天地逆取付可能
直線給排気方式
寒冷地運転対応
予冷・予熱運転(遅延運転)
捕集効率82%(質量法)のロングライフ
フィルター付き
点検口1ヶ所
無極性2線配線
別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
定格電圧(V)単相100
適合リモコンスイッチ(別売):NRC-01H〈手元リモコン〉
周波数(Hz)50/60
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空調機との連動制御システム、集中制御システムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプターNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自動切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1ヶ所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8台まで制御が可能
高さ(mm)据付時必要天井:340以上
東芝キヤリアTCC-LINK制御対応の空機との連動制御システム、集中制御シテムの構築が可能です。自動ナイトパージ機能。24時間換気設定対応。入出力端子標準装備(別売アダプタNRB-1Hが必要です)。給排気量のアンバランス運転選択可能。換気モード(全熱換気/普通換気)自切換機能。高性能フィルター(別売)組込可能。天地逆取付可能。直線給排気方式。寒冷地運転対応。予冷・予熱運転(遅延運転)。捕集効率82%(質量法)のロングライフィルター付き。強弱ノッチ付。点検口1か所。無極性2線配線。別売のリモコン(NRC-01H)で最大8まで制御が可能。特強ノッチ付(本体内部で切り換え可能)
高さ(mm)据付時必要天井:450以上
ダクト径(Φmm)250
1
2
次へ
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。