絞り込み
ブランド
- 東芝ライテック
- モノタロウ(66)
- Panasonic(パナソニック)(9,839)
- 未来工業(2,154)
- エスコ(1,441)
- ODELIC(オーデリック)(1,399)
- コイズミ照明(1,151)
- オーム電機(1,043)
- イチネンTASCO(1,040)
- 岩崎電気(1,032)
- 三菱電機(1,016)
- ENDO(遠藤照明)(916)
- JEFCOM(ジェフコム)(880)
- DAIKO(大光電機)(815)
- ネグロス電工(719)
- 三桂製作所(635)
- ELPA(567)
- カナフジ電工(563)
- 日動工業(483)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(30)
特価

殺菌ランプ
東芝ライテック(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形
東芝ライテック¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から92日以内出荷仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷材質樹脂周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000グローブ種別樹脂(乳白)グリーン購入法適合
LED電球 一般電球形
東芝ライテック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球形
東芝ライテック¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管形LEDベースライト
東芝ライテック¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から9日以内出荷材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
三波長形昼白色
東芝ライテック¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷管径(Φmm)26口金G13点灯形Hf相関色温度(K)5000ランプ電流(A)[1]0.255、[2]0.425定格ランプ電力(W)32平均演色評価数(Ra)84管長(mm)1198色温度(K)5000光源寿命12000時間光色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から10日以内出荷コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOシリーズ 直付形 非調光 40タイプ
東芝ライテック(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷から32日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白器具・セットセット品LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否×電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷消費電力(W)4.0定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)540調光方式なしグリーン購入法適合調光の可否不可
LEDユニット
東芝ライテック¥4,698税込¥5,1681個当日出荷色イエロー質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93色温度(K)2700定格入力電流(A)0.1グローブ種別樹脂乳白最大光度(cd)335光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LED直管ランプシステム
東芝ライテック¥9,198税込¥10,1181個当日出荷種別40形材質灯管:ガラス、口金ボディ:PBT樹脂、口金通電側ピン:BsBM(黄銅)、□金非通電側ピン:BsBM (黄銅)長さ(mm)1198形状直管質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)29.9口金GX16t-5全光束(Lm)2500定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000定格入力電流(A)0.35明るさ(Lm)2500光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED
LEDユニットフラット形1700
東芝ライテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷LEDユニットフラット形 Φ205/クラス1700全長(mm)30質量(g)300周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)205定格電圧(V)100口金GX53-1a定格消費電力(W)13.0(100V)グローブ種別クリヤー一部拡散光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)206(100V)配光角度(°)160エコロジー商品省エネ
LEDユニット
東芝ライテック¥3,598税込¥3,9581個当日出荷質量(g)72全高(mm)38口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)5000全光束(Lm)850定格入力電圧(V)100ビームの開き(°)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)93定格入力電流(A)0.1電源周波数(Hz)50/60共用最大光度(cd)335光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5グリーン購入法適合
LEDベースライト TENQOOシリーズ 器具本体 直付形
東芝ライテック¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から9日以内出荷材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED電球一般電球形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.4直径(Φmm)180奥行(mm)168取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.4光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト
東芝ライテック(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581台当日出荷から11日以内出荷新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83従来光源白熱灯器具60Wクラスエコロジー商品省エネ・長寿命
...
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料