空調・電設資材 :「街路灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)6.3
定格電圧(V)AC100
仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.65
タイプ耐塩形
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
加工ポリエステル粉体塗装
平均演色評価数(Ra)70
仕上マイルドホワイト
保護等級IP44
グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.6
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
光束(Lm)710
色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当
耐電圧(kV)15(コモンモード)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
水銀ランプと安定器を交換するだけで既設の街路灯をLEDにリニューアル可能です。
定格電圧(V)100/200/242
仕様耐雷サージ:15kV(コモンモード)
質量(kg)約1.6
周波数(Hz)50/60
出力電流(A)0.49
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)348×82.5×74.1
力率高力率
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。