7VA昼白色センサ有防犯灯 耐塩形東芝ライテック当日出荷
新7VA:消費電力6.3W(電気料金区分10VA)で設置間隔19m(クラスB+)を実現。
定格電圧(V)AC100質量(kg)0.65保護等級IP44光源寿命60000時間グリーン購入法適合
7VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
消費電力(W)6.3定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:7.0VA、クラスA:10m、クラスB+:19m、クラスB:19m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明つや消し仕上げ光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.07光束(Lm)710色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
20VA昼白センサ無LED防犯灯東芝ライテック当日出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
9VA昼白色センサ無LED防犯灯東芝ライテック(1件のレビュー)当日出荷
消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
9VA昼白色センサ有防犯灯東芝ライテック5日以内出荷
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
センサ無LED防犯灯東芝ライテック4日以内出荷から31日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA昼白センサ有LED防犯灯東芝ライテック9日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
20VA電球センサ有LED防犯灯東芝ライテック31日以内出荷
消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。
材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)114質量(kg)1.6色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60入力容量電力会社申請:17.5VA クラスA/28m クラスB+/34m クラスB/36m使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.1(100V)16.8(200V)16.9(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)122.8(100V) 125(200V) 124.2(242V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V) 85(200V) 72(242V)光束(Lm)2100色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 照度センサー内蔵カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
FEPリール未来工業税込¥175,780¥159,800
スポットライトPanasonic(パナソニック)税込¥9,348~¥8,498~