絞り込み
ブランド
- コイズミファニテック
- モノタロウ(67)
- CEJN(セイン)(583)
- DAIKO(大光電機)(948)
- ELPA(559)
- ENDO(遠藤照明)(981)
- JEFCOM(ジェフコム)(920)
- ODELIC(オーデリック)(1,984)
- Panasonic(パナソニック)(15,599)
- イチネンTASCO(1,384)
- エスコ(1,423)
- オーム電機(1,054)
- カナフジ電工(714)
- コイズミ照明(1,399)
- ネグロス電工(2,018)
- 三桂製作所(878)
- 三菱電機(10,508)
- 岩崎電気(1,450)
- 日動工業(510)
- 未来工業(2,161)
- 東芝ライテック(1,376)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)




ILLUMINATOR スタンドライト 60分タイマー機能
コイズミファニテック¥8,998~税込¥9,898~1台11日以内出荷調光段階/5段階 タイマー機能付/60分 LED間接光によるアンビエントライト アーム傾斜角固定ダイヤル タッチパネル式スイッチ用途デスクライト材質セード・台座・アーム/ABS樹脂 本体支軸/アルミニウム質量(kg)1.3高さ(mm)490消費電力(W)11コード長さ(m)AC:1.4アーム長さ(mm)450光源LED色温度(K)アクティブモード/5600、コンフォートモード/4500、リラックスモード/3300セード寸法(mm)350×45RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)180電球の種類LED調光の可否可


LEDデスクライト クランプ式 幅52cm Ra97 45分タイマー機能
コイズミファニテック¥25,980税込¥28,5781台11日以内出荷高演色性LED素子「SunLike」搭載 自然光に近い光のLEDデスクライト用途ライトアーム長さ(mm)320(上アーム)、367(下アーム)セード寸法(mm)520主材質灯体:ABS樹脂、アーム:鋼鉄 アルミニウムアーム角度調整エコロジー商品省エネ
LEDコンパクトアームライト クランプ式 木目柄 調色3モード
コイズミファニテック¥8,498税込¥9,3481台11日以内出荷モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム質量(kg)0.7消費電力(W)11コード長さ(m)AC:約1.4アーム長さ(mm)上部270×下部290光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700セード寸法(mm)280×70RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635電球の種類LED


LEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード
コイズミファニテック¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム質量(kg)1.2消費電力(W)12コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8mアーム長さ(mm)上部320×下部340光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500セード寸法(mm)W470RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700電球の種類LED調光の可否可
ツインライト クランプ式 セード可動 左右独立点灯 調色3モード
コイズミファニテック¥33,980税込¥37,3781台11日以内出荷左右光源は独立して点灯/消灯可能 モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・樹脂質量(kg)2.9色樹脂色・ホワイト消費電力(W)23コード長さ(m)AC:約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×340×265(クランプ支柱取付時610)光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4300、計算モード/約5600RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,200、計算モード/約800電球の種類LED調光の可否可
『空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・照明・電設資材
- 電気材料
空調・照明・電設資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら