空調・電設資材 :「防水テープ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタの防水処理、ケーブルの絶縁加工等に最適な自己融着テープです。 耐候性・耐湿性に優れていますので、屋外の使用に対応しております。 1パック1m巻き。
長さ(m)1
1個
619 税込681
5日以内出荷

新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。 45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。 方向調整容易、施工もラクラク。 出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。 環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm)45 受信周波数11.7~12.75GHz アンテナ利得(dB)33.9 コンバーター総合利得(dB)48~58 局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB)0.45 消費電力DC15V 3.0W 性能指数G /T(dB/K)14.8 受風面積(m2)0.19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)565×463×498
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容両面テープ1枚、防水キャップ1個、木ねじ4本付属、ケーブル(灰色)0.5m ケーブル長(m)0.5
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります