空調・電設資材 :「エアコン用バルブ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
用途不活性ガス・真空用。
トラスコ品番270-1851
材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)
全長(mm)65
最高使用圧力(MPa)7.5
取付ねじ【相手側】R 3/8
使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水
ねじサイズRc3/8
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。