空調・電設資材 :「コンセント 壁取付」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様対面キッチン:対応型
種別器具:直管形LED14W(G13)
長さ(mm)1239
幅(mm)65
質量(kg)1.7
色オフホワイト
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
消費電力(W)14
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)126.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
コンセント付(1200Wまで)
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型
幅(mm)65
質量(kg)0.9
色白
高さ(mm)90
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
コンセント付(1200Wまで)
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)617
寸法(mm)出:105
質量(kg)1.2
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)129.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)935
取付面位置壁・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。