ペンダントサポーターODELIC(オーデリック)4日以内出荷
吊下げ位置を自在に調節マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけませんひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)鋼色オフホワイト色幅(mm)170長さ(mm)890高さ(mm)70質量(kg)1.3取付方式コード吊りペンダント専用可動範囲(mm)半径600回転角度(°)360仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで再生紙使用マーク適合
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)当日出荷から4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト天井にぴったり取付できます配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~
間接照明コイズミ税込¥13,178~¥11,980~