LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2461
材質(本体)鋼(白色)
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474
幅(mm)250
寸法(mm)埋込穴:2446×220
質量(kg)8
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用
電圧(V)100-242
埋め込み深さ(mm)100
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】OA253017
演色指数(Ra)83
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 トラフ型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2438
幅(mm)79
質量(kg)4.5
高さ(mm)105
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型1灯用
電圧(V)100-242
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
直付型 逆富士山型(幅広)
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
種別直観形LED32W(R17d)No.310B
長さ(mm)2461
幅(mm)150
質量(kg)5.2
高さ(mm)108
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)32
色温度(K)5000
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)
明るさFLR110W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4740
調光の可否不可
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。