照明器具 (158) カテゴリ: 空調・電設資材ブランド: ODELIC(オーデリック)すべて解除
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型 本体 鋼 幅(mm) 250 長さ(mm) 1250 埋込穴(Φmm) 1235×220 質量(kg) 2.9 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売OA075 046) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 色(本体) 白
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合 (別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別 シャンデリア 電圧(V) 100-242 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 35/34/37(100V/200V/242V) 入数 1台 光色 電球色 灯数 1 調光方式 連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra) 94 調光の可否 ○
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型(幅広)2灯用 本体 鋼 幅(mm) 320 長さ(mm) 1282 埋込穴(Φmm) 1270×300 質量(kg) 5.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売MA001) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 色(本体) 白
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 取付場所 天井専用 電圧(V) 100 グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ 逆富士型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 2.8 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1250×53 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ 逆富士型 本体 鋼 色 白 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 3.2 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 230×1250×53
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 当日出荷 から 4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト天井にぴったり取付できます配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 枠 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 高さ(mm) 45 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 取付方式 簡易取付型
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。
その他 ※調光器不可 材質 アルミダイカスト カバー アクリル(乳白) 色 オフホワイト 備考 【調光】未対応 / 【配光】未対応 定格電圧(V) 100/200/242 平均演色評価数(Ra) 94 光源寿命 50000時間 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 不可 取付可能天井厚(mm) 5~25
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック) (1件のレビュー) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V) 100 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 レール取付専用 本体 アルミ、樹脂 反射板 鋼(白) 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 天井専用 仕様 調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/トラフ型1灯用 本体 鋼 質量(kg) 1.6 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 59×1250×84 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック) 欠品中
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場雷サージ強化品ですRBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別 器具:LED一体型 幅(mm) 120 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 色 オフホワイト 高さ(mm) 241 材質(本体) 樹脂 タイプ 高効率タイプ 使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.9 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 144.9 設置方式 器具設置間隔:クラスB・B+ 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)10 入力電流(A) 0.092 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1290 取付面位置 壁・ポール取付兼用
SOLID LINE SLIM レール取付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM
カバー 樹脂(乳白) 電圧(V) 100 本体 アルミ 取付場所 天井専用 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 調光の可否 可 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 角型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 枠 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 幅(mm) 500 高さ(mm) 45 質量(kg) 5.4 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm) 500 取付方式 簡易取付型 再生紙使用マーク 適合
LEDユニット ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷
種類 LED LINE 電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック) 欠品中
仕様 器具設置間隔:クラスB・B+ 種別 器具:LED一体型 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 色 オフホワイト 材質(本体) 樹脂 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) マイナス20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 14 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 126.4 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)14 入力電流(A) 0.14 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1770 取付面位置 壁・ポール取付兼用
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類 LED 演色指数(Ra) 83 取付 埋込型 タイプ 省電力タイプ 明るさ FHP32W×3灯 本体 鋼 埋込穴(Φmm) □450 皮相電力(VA) 31/32/34(100V/200V/242V) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付可能天井厚(mm) 3~25 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 29.1 寸法(幅W×高さH)(mm) 475×475 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型(幅広)1灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 2.4 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1254×103 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE SLIM 直付型ベースライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
SOLID LINE SLIM壁面取付(タテ向き・ヨコ向き)が可能です
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 本体 アルミ カバー 樹脂(乳白) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 グリーン購入法 適合 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 本体 鋼 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 電圧(V) 100/200/242 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック) 欠品中
仕様 器具設置間隔:クラスB・B+ 種別 器具:LED一体型 寸法(mm) 出:363 質量(kg) 1.2 色 オフホワイト 材質(本体) 樹脂 タイプ 標準タイプ 使用温度範囲(℃) マイナス20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 14.1 保護等級 IP44 ランプ LED 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル(透明ケシ) 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 125.5 光源寿命 60000時間 皮相電力(VA) (100V)15 入力電流(A) 0.15 明るさ FHP32W相当 演色指数(Ra) 73 定格光束(Lm) 1770 取付面位置 壁・ポール取付兼用
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm) 47 種類 SOLID LINE Mini 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K) 2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 142.8 光源寿命 40000時間 光色 電球色~昼光色 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合
直付型ベースライト40形 逆富士型150 調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様 コントローラ:可能(別売) 質量(kg) 2.8 色 白 取付 直付型40形 タイプ 逆富士型 電圧(V) 100/200/242 本体 鋼 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 色温度(K) 5000 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 94 枠 ポリカーボネート(乳白) 調光の可否 可(連続100-1%) 傾斜天井取付角度(°) 90
シーリングライト ODELIC(オーデリック) 欠品中
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途 キッチン 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 1225 質量(kg) 1.9 色 白色 材質(本体) 鋼(白色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 16.4 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)17、(200V)18、(242V)19 明るさ Hf32W定格出力相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90迄
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト工具もネジも不要のらくらく施工取付機構上天井から約10mm浮く構造です
光源色 電球色~昼光色 ランプの種類 高演色LED タイプ LED一体型 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 枠 ポリカーボネート カバー 樹脂(乳白) 高さ(mm) 55 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 仕様 常夜灯あり、調光器不可 直径(Φmm) 500 取付方式 クイック取付型 再生紙使用マーク 適合
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現
上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型
吹き抜けなどの高天井空間におすすめです
高演色照明R15クラス2
種別 LED一体型 高さ(mm) 45 取付方式 グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm) 150 ランプの種類 高演色LED 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁面専用 調光の可否 不可
シーリングライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途 キッチン 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 1226 幅(mm) 100 質量(kg) 2.6 色 オフホワイト色 取付 本体:クイックA、グローブ:化粧ネジ式 高さ(mm) 92 材質(本体) 鋼(オフホワイト色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 16.4 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)17 明るさ Hf32W定格出力相当 演色指数(Ra) 94 調光の可否 調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED ランプ LED一体型 演色指数(Ra) 94 本体 鋼 カバー ポリカーボネート(乳白) 色 白 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 グリーン購入法 適合 取付面位置 壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク 適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト ODELIC(オーデリック) 4日以内出荷
間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド
インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別 直管形LED18.5W(G13)No.441RM 幅(mm) Φ247 質量(kg) 3.1 全高(mm) 1286 定格消費電力(W) 18.5 対応 CONNECTED LIGHTING 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 固有:114.5 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 20(100V) 明るさ Hf32W定格出力相当 演色指数(Ra) 94 定格光束(Lm) 2120 調光率(%) 連続100-1、調色 調光の可否 不可
直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック) 3日以内出荷 から 92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型40形 タイプ トラフ型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 1.9 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 取付場所 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 80×1225×53 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
フラットプレート 居室用シーリングライト 丸形 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。
仕様 常夜灯付、【調光器】不可 カバー 樹脂(乳白) 区分 【省エネ法】I 定格電圧(V) 100 本体 ポリカーボネート(ライトグレー色) 別売付属品 【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色~昼光色 光源寿命 40000時間 調光方式 【連続調光】連続100-1%・調色 演色指数(Ra) 94 傾斜天井取付角度(°) 45 LED交換 不可
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷 から 92日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト
器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状
均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります
Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現
高演色照明R15クラス2
仕様 Cチャンネル回避型 種別 LED一体型 カバー アクリル(乳白) 取付 直付・埋込兼用 材質(本体) アルミ(白色) 電圧(V) 100-242 色温度(K) 5000 埋め込み深さ(mm) 25 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 光源色 昼白色 色温度(K) 5000 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型2灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 2.9 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可(100-1%) 仕様 調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 200×1250×75 再生紙使用マーク 適合
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
その他 ※調光器不可 材質 鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 162 質量(kg) 2.3 取付 壁面・天井面・傾斜面取付兼用 タイプ 反射笠付 定格電圧(V) 100/200/242 定格消費電力(W) 32 平均演色評価数(Ra) 94 機能 サーカディアン自動調光・調色付 別売付属品 【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 器具・セット LEDユニット UN4404RR 色温度(K) 2700~20000 埋め込み深さ(mm) 67 エネルギー消費効率(Lm/W) 145.3 光源寿命 40000時間 光色 電球色~アズール色 明るさ Hf32W定格出力×2灯 調光方式 【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法 適合 電源容量(VA) 33/34/35 定格光束(Lm) 4650 傾斜天井取付角度(°) 90
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/逆富士型(幅広)2灯用 本体 鋼 色 白 質量(kg) 3.6 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 仕様 調光器:不可 電圧(V) 100/200/242 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 220×1254×83 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型150 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 170 長さ(mm) 1254 埋込穴(Φmm) 1235×150 質量(kg) 3 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型 仕様 調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
仕様 コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001 長さ(mm) 1254 幅(mm) 240 質量(kg) 4.4 取付 埋込型40形 タイプ 下面開放型 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 32 適合ユニット型式 【LEDユニット】UN4404RM 本体 鋼 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 150 皮相電力(VA) 33/34/35(100V/200V/242V) 色(本体) 白 光束(Lm) 4800 LED寿命(時間) 40000 明るさ(Lm) 5200 明るさ Hf32W定格出力×2灯相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 1235×220 枠 ポリカーボネート(乳白) 連結 可能型 調光の可否 可 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
埋込型ベースライト 下面開放型150 調光・調色 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色 色温度(K) 2700~6500 演色指数(Ra) 94 タイプ 下面開放型 本体 鋼 枠 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm) 170 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 可 仕様 コントローラ:可能(別売)、連結金具(別売):XA353 001 連結 可能型 電圧(V) 100/200/242 色(本体) 白 グリーン購入法 適合 調光範囲 約1%~100% 再生紙使用マーク 適合 調色の可否 可
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用 本体 鋼 幅(mm) 320 長さ(mm) 1282 埋込穴(Φmm) 1270×300 質量(kg) 6.1 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売MA001) 材質(ルーバー) 鋼(白色) 遮光(°) 15 仕様 調光器:不可 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
埋込型ベースライト40形 下面開放型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V) 100/200/242 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 取付 埋込型/下面開放型1灯用 本体 鋼 幅(mm) 214 長さ(mm) 1284 埋込穴(Φmm) 1265×190 質量(kg) 3.5 LED寿命(時間) 40000 調光の可否 否 連結 可能型(別売OA253 057) 仕様 調光器:不可 色(本体) 白 再生紙使用マーク 適合
SOLID LINE Mini LEDユニット レール取付型 高演色LEDユニット R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 5日以内出荷
材質 アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm) 25 取付 天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm) 47 種類 SOLID LINE Mini 定格電圧(V) 100 平均演色評価数(Ra) 94 別売付属品 調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 光源寿命 40000時間 調光方式 【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法 適合
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります FEPリール 未来工業 税込 ¥ 175,780 ¥ 159,800 バスケットへ
スポットライト Panasonic(パナソニック) 税込 ¥ 9,348 ~ ¥ 8,498 ~